Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ableiter: Überspannungsschutz; SMD; 0402; UBetrieb max: 30VDC


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-0402ESDA-MLP1
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     0402ESDA-MLP1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
eaton überspannungsableiter
blitzstromableiter
Hersteller: EATON ELECTRONICS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Max. Betriebsspannung: 30V DC
Fassungsvermögen: 0,05pF
Ableiter-Typ: Überspannungsschutz
Gehäuse - mm: 1005
Gehäuse - Zoll: 0402
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,08*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,108* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,26*
€ 3,8794
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,18*
€ 2,5942
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,12*
€ 2,5228
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,63*
€ 1,9397
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,49*
€ 1,7731
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1,35*
€ 1,6065
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,08*
€ 1,2852
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.