Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 3,3nF; 25V; X7R; ±10%; SMD; 0402


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-04023C332KAT2A
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     04023C332KAT2A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: KYOCERA AVX
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: X7R
Fassungsvermögen: 3,3nF
Betriebsspannung: 25V
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 1005
Gehäuse - Zoll: 0402
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10.000 Stück (ab € 0,00273* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 39,00*
€ 46,41
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 37,40*
€ 44,506
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 35,00*
€ 41,65
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 34,60*
€ 41,174
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 32,70*
€ 38,913
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 27,30*
€ 32,487
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.