Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupplung; BNC-Buchse,beiderseitig; gerade; 50Ω; POM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kupplung; BNC-Buchse,beiderseitig; gerade; 50Ω; POM
Kupplung; BNC-Buchse,beiderseitig; gerade; 50Ω; POM
Artikel-Nr.:
     2805-031-4803-RFX
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     031-4803-RFX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter BNC
BNC Adapter
amphenol bnc adapter
adapter bnc
Hersteller: AMPHENOL RF
Isolationsmaterial: POM
Wellenwiderstand: 50Ω
Frequenz max.: 4GHz
Anschluss-Typ: Kupplung
Bauart Kabel/Anschluss: BNC-Buchse;beiderseitig
Räumliche Orientierung: gerade
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,17*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Duratool
CSK-8550.
ab € 530,41*
Zubehör
Johnson
142-0000-005
ab € 553,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.