| |
|
| Artikel-Nr.: 2805-0035.0668 Herst.-Nr.: 0035.0668 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hersteller: SCHURTER Betriebstemperatur: -25...55°C Dichtheitsklasse: IP67 Montageabmessungen: Ø8,4mm Ausgänge: Verbinder Betriebsspannung: 24V DC Gehäuse-Material: Messing Kontrollleuchten-Typ: LED Korpusfarbe: schwarz Korpus-Verkleidung: Chrom Kontrollleuchte-Art: konvex Durchmesser LED-Diode: 5mm LED-Farbdioden: grün Weitere Informationen: | | 17968585: | DE 17968585 | small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length): | small devices that can be used in private households | SCHURTER: | SCHURTER |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 7,61* | € 9,64* | | | | Lager 2805 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 6,72* | € 11,28* | | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 7,92* | € 13,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2805 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2805 | | Versand: Lager 2805 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|