| |
|
| Artikel-Nr.: 27MTZ-1000003347 Herst.-Nr.: 1000003347 EAN/GTIN: 4004625535448 |
| | |
|
| | |
| Die RODRUM VarioClean ist eine kompakte Trommelmaschine zur Beseitigung von Verstopfungen in Rohren von 40-100mm Durchmesser. Durch die saubere und diskrete Arbeitsweise ist sie bestens geeignet für SHK-Betriebe, Hausmeisterservice oder Rohrreiniger bzw. für Einsätze in Privathaushalten, Gastronomie und Hotels oder öffentlichen Gebäuden, da die verschmutzte Spirale beim Rücklauf in die Trommel hineinfährt. Aufgrund des Akkuantriebs kann unabhängig von einer externen Stromquelle sofort mit der Arbeit begonnen werden. Besonders geeignet für den Einsatz in Bereichen ohne Stromversorgung. Weitere Informationen: | | Kapazität Akku: | 8 Ah | Spiraltyp im Set: | 13 mm Duraflex | VarioClean Drehzahlstufen: | 275 / 340 / 395 U/min | Netzstecker Typ: | Stecker-Typ C (CEE 7/16) | System-Akku: | CAS | Typ-Akku: | Kein Akkupack enthalten | Spiraldurchmesser: | 10 – 13 mm | Arbeitsbereich Durchmesser: | 15 - 40 Inch | 40 – 100 mm | Ausgangsleistung: | 250 W | Batterie Anzahl: | kein Akku enthalten | Batterie System: | Li-Ion / Li-Po Batterie (wiederaufladbar) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 27MTZ | | | | | | € 4,90* | ab € 1.011,70* | € 1.151,70* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.024,01* | € 1.162,65* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.041,35* | € 1.188,53* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.052,71* | € 1.193,86* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.056,16* | € 1.199,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 27MTZ | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 27MTZ | | Versand: Lager 27MTZ | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 27MTZ | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|