| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-8000906624 Herst.-Nr.: 1000003347 EAN/GTIN: 4004625535448 |
| |
|
| | |
| RODRUM VarioClean · akkubasierte Trommelmaschine mit automatischen Vor-und Rücklauf zum Reinigen von Rohren mit Ø 40-100 mm · 10 mm Spiral-Trommel für Arbeitsbereiche von 40 - 70 mm Rohr-Ø, 13 mm Spiral-Trommel für Arbeitsbereiche von 50 - 100 mm Rohr-Ø, CAS-Akku Antrieb für kabelloses Arbeiten und erhöhte elektrische Sicherheit · Elektronik: drei Drehzahlstufen zum Entstopfen, Reinigen und Sauberschleudern · verhindert das lange Nachlaufen der Trommel · DuraFlex Spiralen: besonders flexibele Spiralen mit Verzinkung · wechselbare Spiraltrommel zum werkzeuglosen Anpassen an andere Rohr-Ø · Spiraltrommel zum leichteren Transport abnehmbar · saubere und diskrete Arbeitsweise im Vergleich zu einer KoffermaschineWeitere technische Eigenschaften:· prüfpflichtig: ja Weitere Informationen: | | für Rohr-Ø: | 40-100 mm | für Rohrreinigungsspiralen: | Ø 10-13 mm Spiralen | Drehzahl: | 275 / 340 / 395 U/min | Gewicht: | 21,6 kg | Marke: | ROTHENBERGER | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 1.011,70* | € 1.151,70* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.024,01* | € 1.162,65* | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.041,35* | € 1.188,53* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 1.052,71* | € 1.193,86* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.056,16* | € 1.199,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|