Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 27MTZ-1000002399 Herst.-Nr.: 1000002399 EAN/GTIN: 4004625469712 |
| | |
|
| | |
| Die Rothenberger ROAIRVAC R32 1.5 dient der Evakuierung sämtlicher Kältekreisläufe nach DIN 8975. Dabei wird durch die zweistufige Drehschieberpumpe ein Vakuum von weniger als 25 micron erreicht. Dadurch sind sie ideal geeignet für alle Kälteanlagenbauer und -techniker. Weitere Informationen: | | Leistung Pumpe: | 0 – 42 l/min | Eingangsleistung: | 190 W | Netzstecker Typ: | Stecker-Typ E+F (CEE 7/7) | Inhalt: | 250 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 27MTZ | | | | | | € 4,90* | ab € 354,24* | € 386,20* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 369,36* | € 401,05* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 369,81* | € 402,94* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 373,36* | € 406,16* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 382,76* | € 414,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 27MTZ | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 27MTZ | | Versand: Lager 27MTZ | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 27MTZ | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|