Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vakuumpumpe ROAIRVAC R32 1.5 Fördermenge 42l/min 10,1kg 42 l/min 230/50 V/Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2478B-174000781369
Hersteller:
     Rothenberger
Herst.-Nr.:
     1000002399
EAN/GTIN:
     4004625469712
Suchbegriffe:
Drehschieber-Vakuumpumpen
Drehschieberpumpe
Vacuumpumpe
Vakuum Trockenpumpe
die Rothenberger ROAIRVAC R32 dient der Evakuierung sämtlicher Kältekreisläufe nach DIN 8975 · dabei wird durch die zweistufige Drehschieberpumpe ein Vakuum von weniger als 25 micron erreicht · dadurch sind sie ideal geeignet für alle Kälteanlagenbauer und –techniker4-poliger Motor für erhöhtes Drehmoment und lange Lebensdauer · auch geeignet für leicht brennbare Kältemittel wie R32 · Magnetrückschlagventil zum Schutz des Kältekreislaufs vor Ölverschmutzung bei Stromunterbrechung · Vakuummeter mit integriertem Schleppzeiger ermöglicht einfache und schnelle Kontrolle des Evakuierungsvorgangs · Schutz der innenliegenden Komponenten durch leichtes und hochwertiges Gehäuse · Gasballastventil zur Reduktion des Wasserdampfs im Ölbehälter · spezieller Filter reduziert Ölnebel am Ausblasstutzen · leicht ablesbarer Ölstand durch Sichtglas · leicht zugängliche Ölablassschraube zur schnellen Entleerung · thermischer Schalter schützt die Einheit vor Überhitzung des Motors · Standard 1/4\" SAE Anschluss, sowie 5/16\" SAE und 3/8\" SAE Adapter · im Lieferumfang: abnehmbares Kabel beugt Kabelschäden vorWeitere technische Eigenschaften:· Tankvolumen: 0,25l· Volumenstrom: 42 l / min
Weitere Informationen:
Arbeitsbereich:
15 micron / 0,02 m bar
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Vakuum-Pumpe, Vakuumpumpen, Vakuumpumpenöl, drehschieberpumpe rothenberger, drehschieber-vakuumpumpen, Behälterpumpen, Druckluftdoppelmembranpumpe, Druckluft-Doppelmembranpumpen, Förderpumpen, Pumpen, Pumpenset, Pumpen-Sets
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
105
€ 4,90*
ab € 353,76*
€ 389,66*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 367,19*
€ 404,64*
Lager 2478
6
Frei Haus
ab € 367,91*
€ 406,55*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 372,36*
€ 409,83*
Frei Haus
ab € 395,87*
€ 430,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 406,55*
€ 483,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 388,76*
€ 462,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 388,75*
€ 462,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 386,82*
€ 460,32
pro Stück
ab 9 Stück
€ 386,81*
€ 460,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 382,51*
€ 455,19
pro Stück
ab 30 Stück
€ 382,50*
€ 455,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 367,91*
€ 437,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.