| |
|
| Artikel-Nr.: 279-TY-122552 Herst.-Nr.: CY122552 EAN/GTIN: 4260587939384 |
| |
|
| | |
| Die Hülle von Cyoo aus Silikon bietet deinem Smartphone perfekten Schutz, vor Stützen und Kratzern. Alle Anschlüsse sind dank Gerätespezifische Aussparungen schnell und einfach verwendbar Dank der integrierten Magneten, lässt sich das Case optimal befestigen und abnehmen. Die perfekt ausgerichteten Magnete machen kabelloses Laden jetzt noch schneller und einfacher. Lass dein iPhone beim Laden einfach im Case und docke dein MagSafe Ladegerät an oder leg es auf dein Qi zertifiziertes Ladegerät. Falls erforderlich, kann diese Hülle ganz einfach mit klarem Wasser gereinigt werden. Eigenschaften - Anti-Fingerabdruck
- Einfache Montage
- Passgenaue Aussparungen für Anschlüsse und Kamera
- Sicherer Halt in der Hand
- 100% passgenau
- Farbe: Schwarz
Kompatibel |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, smartphone schutzhülle schwarz, mobiltelefon hülle, smartphone hülle schwarz |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 279 | | | | | | € 4,99* | ab € 12,43* | € 17,86* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 35,37* | € 48,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 279 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 279 | | Versand: Lager 279 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 17,00* | € 4,99* | | ab € 265,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 17,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 279 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|