Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avo+ - BHS200 Stereo Magnet Bluetooth Headset - Schwarz - Knopf im Ohr - In-Ear - Freisprechen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Avo+ - BHS200 Stereo Magnet Bluetooth Headset - Schwarz - Knopf im Ohr - In-Ear - Freisprechen
Avo+ - BHS200 Stereo Magnet Bluetooth Headset - Schwarz - Knopf im Ohr - In-Ear - Freisprechen
Avo+ - BHS200 Stereo Magnet Bluetooth Headset - Schwarz - Knopf im Ohr - In-Ear - Freisprechen
Avo+ - BHS200 Stereo Magnet Bluetooth Headset - Schwarz - Knopf im Ohr - In-Ear - Freisprechen
Artikel-Nr.:
     279-TY-122145
Hersteller:
     AVO+
Herst.-Nr.:
     32160
EAN/GTIN:
     4029948072562
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Computer-Headset
Headset
Headsets

Mit dem Bluetooth Headset von avo+ genießen Sie ganz ohne Kabelsalat Ihre Musik oder nehmen Sie Anrufe entgegen. Für den Alltäglichen gebrauch wie auch zum Sport geeignet

    Eigenschaften:
  • Bequemer Sitz
  • Anrufe annehmen mit nur einem Klick
  • Schweißresistent, ideal für Sport & Training
  • Magnetisch aktivierte Wiedergabe / Pause-Funktion
  • Hochwertige Breitbandlautsprecher, Akkustandanzeige und Sprachansagen
  • Farbe: schwarz
    Technische Daten:
  • Bluetooth:4.1
  • Reichweite:10m
  • Laufzeit:4h
    Lieferumfang
  • Avo+ - BHS200
  • Mico-USB Kabel 10cm
  • 3 Ohrstöpsel (S/M/L)
  • 2 Sport Ohrstöpsel Aufsätze
  • Anleitung

Kompatibel

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,79*
€ 24,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,44*
€ 24,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,92*
€ 22,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,00*
€ 21,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.