| |
|
| Artikel-Nr.: 279-TY-121872 Herst.-Nr.: CY121872 EAN/GTIN: 4260587938042 |
| |
|
| | |
| Die Handyhülle von Cyoo mit passgenauen Aussparungen für Anschlüsse und Kameraobjektiv schützt das Smartphone zuverlässig vor Kratzern und Stößen. Besonders interessant: das hochwertig gearbeitete Innenfutter. - Hochwertiges, weiches Material
- Innen gepolstert
- Extra schlankes Design
- Anti Fingerabdruck
- Sicherer Halt in der Hand
- Flexibler Kunststoff umschließt die Handykante, für eine einfache Montage
- Einfaches Anlegen, Überstülpen und Abnehmen
- 100% passgenau
- Passgenaue Aussparungen für Anschlüsse und Kamera
- Schützt vor Kratzern, Schmutz, Staub, Schäden und Gebrauchsspuren
- Farbe: Schwarz
KompatibelApple-iPhone12mini |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, silikon schutzhülle iphone12 schwarz, mobiltelefon hülle, smartphone hülle schwarz |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 279 | | | | | | € 4,99* | ab € 8,62* | € 12,47* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 40,78* | € 54,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 279 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 279 | | Versand: Lager 279 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 17,00* | € 4,99* | | ab € 265,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 17,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 279 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|