| |
|
| Artikel-Nr.: 279-TY-120781 Herst.-Nr.: CY120781 EAN/GTIN: 4260587935379 |
| |
|
| | |
| Mit dem 2in1 Wireless Lade Pad von Cyoo können Sie problemlos ihr Handy und Ihre iWatch gleichzeitig laden dabei kann die iWatch entweder liegend oder der Ständer hochgeklappt werden. Eigenschaften - Input : 5W:5V/2A 10W:9V/2A
- Output 1:10W
- Output 2 :2W(Für :Apple watch)
- Schnelles Kabelloses Laden
- Farbe: Schwarz
Inhalt - 2in1 Wireless Lade Pad
- Anleitung
KompatibelApple-iPhone 8,Apple-iPhone 8 +,Huawei-P30 Lite,Samsung-A750F Galaxy A7 (2018),Samsung-G930F Galaxy S7,Samsung-G935F Galaxy S7 Edge,Samsung-G950F Galaxy S8,Samsung-G955F Galaxy S8 Plus,Samsung-G960F Galaxy S9,Samsung-G965F Galaxy S9 Plus,Samsung-Galaxy Note 7,Samsung-Galaxy Note 8,Samsung-Galaxy S7,Samsung-Galaxy S7 Edge,Samsung-Galaxy S8 +,Samsung-N930F Galaxy Note 7,Samsung-N950F Galaxy Note 8,Samsung-N960F Galaxy Note 9 |
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 279 | | | | | | € 4,99* | ab € 30,09* | € 41,62* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 32,74* | € 45,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 279 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 279 | | Versand: Lager 279 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 17,00* | € 4,99* | | ab € 265,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 17,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 279 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|