Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung - AKG In-Ear Headset / Kopfhörer - 3,5mm - Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung - AKG In-Ear Headset / Kopfhörer - 3,5mm - Weiß
Samsung - AKG In-Ear Headset / Kopfhörer - 3,5mm - Weiß
Samsung - AKG In-Ear Headset / Kopfhörer - 3,5mm - Weiß
Artikel-Nr.:
     279-TY-120733
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     GH59-14984A
EAN/GTIN:
     4260518250892
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset

Musikgenuss nicht nur mit Premium-Klang, sondern auch in Premium-Look – und das ohne störendes Kabelgewirr.


Ein Durchbruch in der Klang-Technik.
Aus einer Kollaboration zwischen Samsung und dem international bekannten Akustik-Ingenieuren von AKG sind diese Kopfhörer hervorgegangen, die ein vollständig verzerrungsfreies Hörerlebnis bieten. Dank der Expertise von AKG werden Telefonate und Musik mit einem unverfälscht ausgewogenen Klang widergegeben.

    Eigenschaften
  • Entwickelt von AKG und Samsung
  • Unverfälscht ausgewogener Klang
  • Schlankes Design
  • Bequemes Handling
  • Verschlaufungsfreie und robuste Kabel
  • Kabeltyp: umflochtenes Kabel
  • 3 Tasten Steuerung (Play/Pause, Lautstärke lauter, leiser)
  • Kabellänge: 1,2 m
  • Konnektivität: 3.5mm Stecker
  • Farbe: Weiß


KompatibelAcer-Aspire One Cloudbook AO1-431-C7F9,Acer-Aspire Switch 12 S 12.5',Acer-Be Touch E110,Acer-Be Touch E120,Acer-Be Touch E130,Acer-Be Touch E210,Acer-Be Touch E400,Acer-CloudMobile,Acer-Iconia One 8 B1-820,Acer-Iconia Smart,Acer-Iconia Tab 10 A3-A30,Acer-Iconia Tab 10 A3-A40,Acer-Iconia Tab 8 A1-840FHD,Acer-Iconia Tab A1-810,Acer-Iconia Tab A1-830,Acer-Iconia Tab A100,Acer-Iconia Tab A101,Acer-Iconia Tab A110,Acer-Iconia Tab A200,Acer-Iconia Tab A210,Acer-Iconia Tab A211,Acer-Iconia Tab A3 3G,Acer-Iconia Tab A3-A10,Acer-Iconia Tab A3-A11,Acer-Iconia Tab A500,Acer-Iconia Tab A501,Acer-Iconia Tab A510,Acer-Iconia Tab A700,Acer-Iconia Tab A701,Acer-Iconia Tab B1-710,Acer-Iconia Tab B1-711,Acer-Iconia Tab B1-A71,Acer-Iconia Tab W3-810,Acer-Iconia Tab W4-821,Acer-Iconia Tab W4-821P,Acer-Iconia Tab W510,Acer-Iconia Tab W511,Acer-Iconia Tab W700,Acer-Iconia Talk S (A1-724),Acer-Liquid E,Acer-Liquid E1,Acer-Liquid E1 Duo,Acer-Liquid E2,Acer-Liquid E2 Duo,Acer-Liquid E3,Acer-Liquid E600,Acer-Liquid E700,Acer-Liquid Express,Acer-Liquid Gallant Duo,Acer-Liquid Glow,Acer-Liquid Jade,Acer-Liquid Jade 2,Acer-Liquid Jade Plus,Acer-Liquid Jade Primo,Acer-Liquid Jade S - Liquid Jade S S56,Acer-Liquid Jade Z,Acer-Liquid Jade Z Plus,Acer-Liquid M220,Acer-Liquid M320,Acer-Liquid M330,Acer-Liquid Mini E310,Acer-Liquid MT,Acer-Liquid S1,Acer-Liquid S1 Duo,Acer-Liquid S2,Acer-Liquid X1,Acer-Liquid Z200,Acer-Liquid Z220,Acer-Liquid Z3,Acer-Liquid Z3 Duo,Acer-Liquid Z320,Acer-Liquid Z330,Acer-Liquid Z410,Acer-Liquid Z5 Duo,Acer-Liquid Z520,Acer-Liquid Z530,Acer-Liquid Z530S,Acer-Liquid Z6,Acer-Liquid Z6 Plus,Acer-Liquid Z630,Acer-Liquid Z630S,Acer-Liquid Z6E,Acer-Liquid Zest,Acer-Liquid Zest Plus,Acer-Neo Touch P300,Acer-Neo Touch P400,Acer-Neo Touch S200,Acer-Spin 5 13,3 Zoll,Acer-Stream,Alcatel-1c (2019),Alcatel-1x (2019),Alcatel-880,Alcatel-980,Alcatel-A3,Alcatel-A3 XL,Alcatel-A5 LED,Alcatel-A50,Alcatel-A7,Alcatel-A7 XL,Alcatel-Fierce 4,Alcatel-Fierce XL,Alcatel-Flash (2017),Alcatel-Flash 2,Alcatel-Flash Plus,Alcatel-Flash Plus 2,Alcatel-Go Play,Alcatel-Hero 8,Alcatel-Idol 3 (4.7),Alcatel-Idol 3 (5.5),Alcatel-Idol 3C,Alcatel-Idol 4,Alcatel-Idol 4S,Alcatel-Idol 5,Alcatel-Idol 5s,Alcatel-One Touch 606,Alcatel-One Touch 710,Alcatel-One Touch 908,Alcatel-One Touch 918D,Alcatel-One Touch 922,Alcatel-One Touch 992,Alcatel-One Touch 992D,Alcatel-One Touch 995,Alcatel-One Touch 995D,Alcatel-One Touch 996,Alcatel-One Touch 997,Alcatel-One Touch 997D,Alcatel-One Touch 998,Alcatel-One Touch Fire,Alcatel-One Touch Fire E,Alcatel-One Touch Hero,Alcatel-One Touch Hero 2,Alcatel-One Touch Idol,Alcatel-One Touch Idol 2,Alcatel-One Touch Idol 2 mini,Alcatel-One Touch Idol 2 mini S,Alcatel-One Touch Idol 2 S,Alcatel-One Touch Idol Alpha,Alcatel-One Touch Idol Dual SIM,Alcatel-One Touch Idol Mini,Alcatel-One Touch Idol S,Alcatel-One Touch Idol Ultra,Alcatel-One Touch Idol X,Alcatel-One Touch Idol X+,Alcatel-One Touch MPOP Dual SIM,Alcatel-One Touch Pop 4,Alcatel-One Touch Pop 4+,Alcatel-One Touch Pop 4S 16 GB,Alcatel-One Touch Pop 4S 32 GB,Alcatel-One Touch Pop Astro,Alcatel-One Touch Pop C3,Alcatel-One Touch Pop C3 Dual SIM,Alcatel-One Touch Scribe HD,Alcatel-One Touch Smart 991D,Alcatel-One Touch Snap LTE,Alcatel-One Touch SPOP Dual SIM,Alcatel-One Touch Star Dual SIM,Alcatel-One Touch TPOP Dual SIM,Alcatel-One Touch XPOP,Alcatel-Orange Klif,Alcatel-Pixi 3 (3.5),Alcatel-Pixi 3 (3.5) Firefox,Alcatel-Pixi 3 (4) 3G,Alcatel-Pixi 3 (4) 4G,Alcatel-Pixi 3 (4.5),Alcatel-Pixi 3 (5),Alcatel-Pixi 3 (5.5) - Pixi 3 (5.5) 3G,Alcatel-Pixi 3 (5.5) LTE - Pixi 3 (5.5) 4G,Alcatel-Pixi 3 (7),Alcatel-Pixi 3 (7) 3G,Alcatel-Pixi 3 (7) LTE,Alcatel-Pixi 3 (8) 3G,Alcatel-Pixi 4 (4 Zoll),Alcatel-Pixi 4 (5),Alcatel-Pixi 4 (6),Alcatel-Pixi 4 Plus Power,Alcatel-Pixi 8,Alcatel-Pixi First,Alcatel-POP 10,Alcatel-Pop 2 (4.5),Alcatel-Pop 4,Alcatel-Pop 4+,Alcatel-Pop 4S,Alcatel-POP 7 LTE,Alcatel-POP 8,Alcatel-POP 8S,Alcatel-POP C1,Alcatel-POP C7,Alcatel-POP C9,Alcatel-Pop D5,Alcatel-Pop Fit,Alcatel-Pop S3,Alcatel-Pop S7,Alcatel-Pop S9,Alcatel-Pop Star,Alcatel-Pop Star LTE,Alcatel-Pop Up,Alcatel-Pulsemix,Alcatel-Shine Lite,Alcatel-U5,Alcatel-U5 HD,Alcatel-X1,Amazon-Fire HD 10 (2017),Amazon-Fire HD 10 Alu,Amazon-Fire HD 8,Amazon-Fire HD 8 (2017),Amazon-Fire Phone,Amazon-Kindle Fire,Amazon-Kindle Fire HD,Amazon-Kindle Fire HD 7,Amazon-Kindle Fire HD 7 II,Amazon-Kindle Fire HD 8.9,Amazon-Kindle Fire HDX 7,Amazon-Kindle Fire HDX 7 LTE,Amazon-Kindle Fire HDX 8.9,Amazon-Kindle Fire HDX 8.9 LTE,Amazon-Kindle Fire II,Amplicom-Power Tel M7000,Apple-iPad,Apple-iPad (2017),Apple-iPad 2 3G,Apple-iPad 3,Apple-iPad 3 LTE,Apple-iPad 4,Apple-iPad 4 LTE,Apple-iPad Air,Apple-iPad Air 2,Apple-iPad Air LTE,Apple-iPad Mini,Apple-iPad Mini 2,Apple-iPad Mini 2 LTE,Apple-iPad Mini 3,Apple-iPad Mini 3G,Apple-iPad Mini 4,Apple-iPad Pro 10.5 (2017),Apple-iPad Pro 12.9,Apple-iPad Pro 12.9 (2017),Apple-iPad Pro 9.7,Apple-iPhone 2G,Apple-iPhone 3G,Apple-iPhone 3GS,Apple-iPhone 4,Apple-iPhone 4S,Apple-iPhone 5,Apple-iPhone 5C,Apple-iPhone 5S,Apple-iPhone 6,Apple-iPhone 6 +,Apple-iPhone 6s,Apple-iPhone 6s +,Apple-iPhone SE,Apple-iPod Classic,Apple-iPod Nano,Apple-iPod Shuffle,Apple-iPod Touch,Apple-MacBook 12',Apple-MacBook Air 13.3',Apple-MacBook Pro 13.3',Archos-101 Magnus + Tablet,Archos-101 Neon,Archos-101 Oxygen Tablet,Archos-101 Titanium,Archos-101 XS,Archos-101 XS 2,Archos-40 Cesium,Archos-40 Power,Archos-40 Titanium,Archos-40b Titanium,Archos-40c Titanium,Archos-45 Helium 4G,Archos-45 Titanium,Archos-45c Platinum,Archos-50 Cobalt,Archos-50 Diamond,Archos-50 Graphite,Archos-50 Helium 4G,Archos-50 Helium Plus,Archos-50 Platinum,Archos-50 Power,Archos-50 Saphir,Archos-50b Cobalt,Archos-50b Helium 4G,Archos-50b Platinum,Archos-50c Neon,Archos-50c Oxygen,Archos-50d Helium 4G,Archos-50e Neon,Archos-50f Helium,Archos-50f Helium Lite,Archos-50f Neon,Archos-53 Platinum,Archos-55 Cobalt Plus,Archos-55 Diamond Selfie,Archos-55 Diamond Selfie Lite,Archos-55 Graphite,Archos-55b Cobalt,Archos-64 Xenon,Archos-70 Titanium,Archos-94 Magnus Tablet,Archos-97 Neon,Archos-Access 45 4G,Archos-Access 50 4G,Archos-Access 55 3G,Archos-Arnova 10d G3,Archos-Diamond 2 Plus,Archos-Diamond Alpha+,Archos-Diamond Gamma,Archos-Sense 47X,Archos-Sense 50x,Archos-Sense 55DC,Archos-Sense 55s,Asus-Transformer 3 Pro T303UA,Asus-Transformer Book T101,Asus-ZenFone 2 2GB ZE551ML,Asus-ZenFone 2 4GB ZE551ML,Asus-ZenFone 2 Deluxe ZE551ML,Asus-ZenFone 2 Laser ZE500KL,Asus-ZenFone 3 Deluxe ZS550KL,Asus-ZenFone 3 Deluxe ZS570KL,Asus-ZenFone 3 Laser ZC551KL,Asus-ZenFone 3 Max ZC520TL,Asus-ZenFone 3 Max ZC553KL,Asus-ZenFone 3 ZE552KL,Asus-Zenfone 4 Max Plus ZC554KL,Asus-Zenfone 4 Max ZC520KL,Asus-ZenFone 4 Max ZC554KL,Asus-Zenfone 4 Pro ZS551KL,Asus-Zenfone 4 Selfie Pro ZD552KL,Asus-Zenfone 4 Selfie ZD553KL,Asus-Zenfone 4 ZE554KL,Asus-ZenFone AR,Asus-ZenFone Go TV ZB551KL,Asus-ZenFone Go ZB500KL,Asus-Zenfone Go ZB552KL,Asus-ZenFone Go ZC500TG,Asus-ZenFone Live ZB501KL,Asus-Zenfone Max Plus (M1),Asus-ZenFone Max ZC550KL,Asus-Zenfone V V520KL,Asus-ZenFone Zoom S,Asus-ZenFone Zoom ZX550,Asus-ZenPad 10 Z300M,Asus-ZenPad 10 Z301ML,Asus-ZenPad 7.0,Asus-ZenPad 8.0 Z380M ,Asus-ZenPad 8.0 Z830C,Asus-ZenPad S 8.0,Base-Lutea,Base-Lutea 2,Base-Lutea 3,Bea-Fon-AL450,Bea-Fon-C400,Bea-Fon-S35i,Bea-Fon-SL205,Bea-Fon-SL215,Bea-Fon-SL650,Bea-Fon-SL651A,BlackBerry-9720,BlackBerry-Aurora,BlackBerry-Bold 2 9700,BlackBerry-Bold 9000,BlackBerry-Bold 9650,BlackBerry-Bold 9700,BlackBerry-Bold 9780,BlackBerry-Bold 9790,BlackBerry-Bold 9900,BlackBerry-Bold Touch 9900,BlackBerry-Curve 3G 9300,BlackBerry-Curve 8300,BlackBerry-Curve 8310,BlackBerry-Curve 8520 Gemini,BlackBerry-Curve 8900,BlackBerry-Curve 8910,BlackBerry-Curve 9220,BlackBerry-Curve 9320,BlackBerry-Curve 9360,BlackBerry-Curve 9380,BlackBerry-DTEK50,BlackBerry-DTEK60,BlackBerry-DTEK70 - Mercury,BlackBerry-Key2,BlackBerry-Keyone,BlackBerry-Leap - Rio Z20,BlackBerry-Motion,BlackBerry-Neon,BlackBerry-P9981,BlackBerry-P9981 Porsche Design,BlackBerry-P9982,BlackBerry-Pearl 3G 9105/9100,BlackBerry-Pearl 8110,BlackBerry-Pearl Flip 8230,BlackBerry-Priv,BlackBerry-Q10,BlackBerry-Q20 Classic,BlackBerry-Q5,BlackBerry-Storm,BlackBerry-Storm 2 9520,BlackBerry-Torch 9800,BlackBerry-Torch 9810,BlackBerry-Torch 9860,BlackBerry-Z10,BlackBerry-Z20,BlackBerry-Z3,BlackBerry-Z30,BQ-Aquaris A4.5,BQ-Aquaris E5,BQ-Aquaris E5s,BQ-Aquaris U,BQ-Aquaris U Lite,BQ-Aquaris U Plus,BQ-Aquaris X,BQ-Aquaris X Pro,BQ-Aquaris X5,BQ-Aquaris X5 Cyanogen,BQ-Aquaris X5 Plus,Captiva-Pad 8,Caterpillar-Cat B10,Caterpillar-Cat B100,Caterpillar-Cat B15,Caterpillar-Cat S30,Caterpillar-Cat S31,Caterpillar-Cat S40,Caterpillar-Cat S41,Caterpillar-Cat S50,Caterpillar-Cat S60,Coolpad-Catalyst,Coolpad-Conjr,Coolpad-Cool M7,Coolpad-Cool S1,Coolpad-Modena 2,Coolpad-Note 5 Lite,Coolpad-Torino,Dell-Flash,Dell-Hancock,Dell-Millenium,Dell-Smoke,Dell-Streak,Dell-Thunder,Dell-Venue,Dell-Venue 10 7000,Dell-Venue 11 Pro,Dell-Venue 8 Pro,Dell-Venue Pro,Dell-Wrigley,Dell-XPS 11,Dell-XPS 12 ULT,Doro-5516,Doro-6050,Doro-8031,Doro-8031C,Doro-Liberto 810,Doro-PhoneEasy 740,Doro-Primo 215,Doro-Primo 413,Doro-Primo 571,Elson-EL 400,Elson-EL 530,Elson-EL 560,Elson-EL 600,Elson-SL900a,Emporia-CLASSIC,Emporia-Click Plus,Emporia-COMFORT,Emporia-Eco,Emporia-emporiaSELECT,Emporia-Flip Basic,Emporia-Glam,Emporia-TELME C121,Fairphone-Fairphone,Fairphone-Fairphone 2,Fujitsu-Stylistic M532,Fujitsu-Stylistic Q702,Fujitsu-Stylistic V535 Industrial 8.3 Zoll,Gigaset -GS160,Gigaset -GS170,Gigaset -GS270,Gigaset -GS270 Plus,Gigaset -GS370,Gigaset -GS370 Plus,Gigaset -ME,Gigaset -ME Pro,Gigaset -ME Pure,Gigaset -Sloan L,Google-Nexus 5X,Google-Nexus 6,Google-Nexus 6P,Google-Pixel,Google-Pixel C,Google-Pixel XL,Hagenuk-C900,Hagenuk-E110,Hagenuk-E50,Hagenuk-E60,Hagenuk-E70,Hagenuk-E92,Haier-G21,Haier-HaierPhone L55S,Haier-Leisure L56,Haier-Leisure L60,Haier-Voyage V3,Haier-Voyage V4,Haier-W716,HP-7 VoiceTab - 1351ra,HP-Chromebook 14-ak060nr,HP-Elite x3,HP-ElitePad 1000 G2 Healthcare Tablet,HP-ElitePad 1000 Rugged,HP-Elitepad 900,HP-ENVY x2,HP-Luge,HP-Omni 10,HP-Pre3,HP-Slate 10 HD,HP-Slate 7,HP-Slate 7 Extreme,HP-Slate 7 HD,HP-Slate 7 Plus,HP-Slate 8 Pro,HP-Slate6 VoiceTab,HP-Slate6 VoiceTab II - 6301ra,HP-Slate7 VoiceTab,HP-Slate7 VoiceTab Ultra,HP-Touchpad,HP-Veer,HTC-10,HTC-10 evo - Bolt,HTC-10 Lifestyle,HTC-7 Mozart,HTC-7 Pro,HTC-7 Surround,HTC-7 Trophy,HTC-7 Trophy - Spark,HTC-Aria/ Liberty,HTC-Butterfly,HTC-Butterfly 3,HTC-Buzz,HTC-ChaCha,HTC-Desire - Bravo - Desire A8181,HTC-Desire 10 Lifestyle,HTC-Desire 10 Pro,HTC-Desire 12,HTC-Desire 12+,HTC-Desire 200,HTC-Desire 300,HTC-Desire 310,HTC-Desire 320,HTC-Desire 326G dual sim,HTC-Desire 500,HTC-Desire 510,HTC-Desire 516,HTC-Desire 526G+ dual sim ,HTC-Desire 530,HTC-Desire 600,HTC-Desire 601,HTC-Desire 610,HTC-Desire 620 Dual,HTC-Desire 620G Dual,HTC-Desire 625,HTC-Desire 626,HTC-Desire 626G Dual,HTC-Desire 626G+ - Desire 626G,HTC-Desire 626s,HTC-Desire 628,HTC-Desire 630,HTC-Desire 650,HTC-Desire 700,HTC-Desire 728 dual sim,HTC-Desire 816,HTC-Desire 820,HTC-Desire 820G+ dual sim,HTC-Desire 820q dual,HTC-Desire 820s Dual ,HTC-Desire 825,HTC-Desire 826 dual sim,HTC-Desire 828 dual sim,HTC-Desire 830,HTC-Desire C,HTC-Desire Eye,HTC-Desire HD - Ace,HTC-Desire HD2,HTC-Desire S,HTC-Desire SV,HTC-Desire U,HTC-Desire V,HTC-Desire X,HTC-Desire Z - Vision,HTC-Evo 3D,HTC-Explorer,HTC-First,HTC-Flyer,HTC-Google Nexus One,HTC-Gratia,HTC-Gratia - Liberty,HTC-HD mini - Phantom,HTC-HD2 - Leo,HTC-HD7 - Grove,HTC-Hero - P3300,HTC-Incedrible S,HTC-Legend,HTC-Nexus 9,HTC-One,HTC-One (E8),HTC-One (M8),HTC-One (M8) Eye,HTC-One (M8i),HTC-One (M9) - One Hima - M9,HTC-One A9s,HTC-One Dual SIM,HTC-One E9,HTC-One E9 Plus,HTC-One E9s Dual Sim,HTC-One M10,HTC-One M8s,HTC-One M9 Prime Camera,HTC-One M9+,HTC-One M9+ Supreme Camera,HTC-One M9s,HTC-One Max,HTC-One ME,HTC-One Mini,HTC-One mini 2 (M8),HTC-One S,HTC-One S9,HTC-One ST,HTC-One SV,HTC-One V,HTC-One X,HTC-One X+,HTC-One X10,HTC-One X9,HTC-One XL,HTC-Primo,HTC-Pyramid,HTC-Radar,HTC-Rhyme,HTC-Salsa,HTC-Sensation,HTC-Sensation XE,HTC-Sensation XL,HTC-Shift X9500,HTC-Smart,HTC-Tattoo,HTC-Titan,HTC-Titan 2,HTC-Touch 2 - Mega,HTC-Touch HD,HTC-Touch HD 2,HTC-U11,HTC-U12 Life,HTC-Velocity 4G,HTC-Wildfire,HTC-Wildfire S,HTC-Windows Phone 8S,HTC-Windows Phone 8X,HTC-X10,Huawei-Ascend D1 Quad,Huawei-Ascend D1 quad XL,Huawei-Ascend D2,Huawei-Ascend G300,Huawei-Ascend G330,Huawei-Ascend G510,Huawei-Ascend G525,Huawei-Ascend G6,Huawei-Ascend G600,Huawei-Ascend G610,Huawei-Ascend G615,Huawei-Ascend G620s,Huawei-Ascend G628,Huawei-Ascend G630,Huawei-Ascend G7,Huawei-Ascend G700,Huawei-Ascend G730,Huawei-Ascend G740,Huawei-Ascend G750,Huawei-Ascend Mate,Huawei-Ascend Mate 2,Huawei-Ascend Mate 7,Huawei-Ascend P1,Huawei-Ascend P1 S,Huawei-Ascend P2,Huawei-Ascend P6,Huawei-Ascend P7,Huawei-Ascend P7 mini,Huawei-Ascend W1,Huawei-Ascend W2,Huawei-Ascend Y200,Huawei-Ascend Y201 Pro,Huawei-Ascend Y300,Huawei-Ascend Y330,Huawei-Ascend Y500,Huawei-Ascend Y520,Huawei-Ascend Y530,Huawei-Ascend Y540,Huawei-Ascend Y550,Huawei-Enjoy 5,Huawei-Enjoy 5s,Huawei-Enjoy 6,Huawei-Enjoy 6s,Huawei-Enjoy 7 Plus,Huawei-G Play mini,Huawei-G6608,Huawei-G7 Plus,Huawei-G7300,Huawei-Honor 10,Huawei-Honor 2,Huawei-Honor 3C,Huawei-Honor 4A,Huawei-Honor 4C,Huawei-Honor 4X - Glory Play 4X,Huawei-Honor 5A,Huawei-Honor 5c,Huawei-Honor 5X,Huawei-Honor 6,Huawei-Honor 6 Plus - Honor 6x,Huawei-Honor 6A,Huawei-Honor 6C Pro,Huawei-Honor 6X,Huawei-Honor 7,Huawei-Honor 7 Lite,Huawei-Honor 7i,Huawei-Honor 7X,Huawei-Honor 8,Huawei-Honor 8 Premium,Huawei-Honor 8 Pro,Huawei-Honor 8X,Huawei-Honor 9,Huawei-Honor 9 Lite,Huawei-Honor Bee - Y5c,Huawei-Honor Holly 2 Plus,Huawei-Honor Magic,Huawei-Honor Note 8,Huawei-Honor Pad 2,Huawei-Honor PLay,Huawei-Honor V8,Huawei-Honor V8 Max,Huawei-Honor V9,Huawei-Honor V9 Play,Huawei-Honor View 10,Huawei-Honor View 20,Huawei-Honor X5,Huawei-Honour U8860,Huawei-Mate 10,Huawei-Mate 10 Lite,Huawei-Mate 10 Porsche Design,Huawei-Mate 20 Lite,Huawei-Mate 20 Pro,Huawei-Mate 20 X,Huawei-Mate 8,Huawei-Mate 9,Huawei-Mate 9 Porsche Design,Huawei-Mate 9 Pro,Huawei-Mate S,Huawei-MediaPad,Huawei-MediaPad 10 FHD,Huawei-MediaPad 10 Link+,Huawei-MediaPad 7 Lite,Huawei-MediaPad 7 Vogue,Huawei-MediaPad 7 Youth,Huawei-MediaPad M1 8.0,Huawei-MediaPad M2 8.0,Huawei-MediaPad M3 Lite 10,Huawei-MediaPad M3 Lite 8.0,Huawei-MediaPad T1 10,Huawei-MediaPad T1 7.0,Huawei-MediaPad T1 8.0,Huawei-MediaPad T3 10,Huawei-MediaPad T3 7.0,Huawei-MediaPad T3 8.0,Huawei-MediaPad T5 10,Huawei-MediaPad X1 7.0,Huawei-MediaPad X2,Huawei-Nexus 6P,Huawei-nova,Huawei-nova 2,Huawei-nova 2 plus,Huawei-nova plus,Huawei-P Smart,Huawei-P Smart (2019),Huawei-P10,Huawei-P10 Lite,Huawei-P10 Plus,Huawei-P20 Lite,Huawei-P30 ,Huawei-P30 Lite,Huawei-P30 Pro,Huawei-P8,Huawei-P8 Lite,Huawei-P8 Lite 2017,Huawei-P8 Premium,Huawei-P8lite ALE-L04,Huawei-P8max,Huawei-P9,Huawei-P9 lite,Huawei-P9 lite mini,Huawei-P9 Plus,Huawei-SnapTo - G620,Huawei-U8150 Ideos,Huawei-U8180 Ideos X1,Huawei-U8350 Boulder,Huawei-U8500,Huawei-U8510 Ideos,Huawei-U8650 Sonic,Huawei-U8800 Ideos X5,Huawei-U8850 Vision,Huawei-U9000 Ascend X,Huawei-U9000 Ideos X6,Huawei-Y3 (2017),Huawei-Y3 II,Huawei-Y360,Huawei-Y5,Huawei-Y5 (2017),Huawei-Y5 II,Huawei-Y6,Huawei-Y6 (2017),Huawei-Y6 (2018),Huawei-Y6 II Compact,Huawei-Y6 Pro 2017,Huawei-Y635,Huawei-Y7,Huawei-Y7 Prime,Hyundai-MB6900,Icemobile-Mash,Icemobile-Prime 4.0 Plus,Icemobile-Prime 5.0,Icemobile-Prime 5.0 Plus,Intenso-TAB 704,Intenso-TAB 714,Intenso-TAB 814,Kazam-Thunder 340R,Kazam-Thunder Q4.5,Kazam-Tornado 2 5.0,Kazam-Tornado 2 5.5,Kazam-Tornado 348,Kazam-Tornado 455L,Kazam-Trooper 451,Kazam-Trooper X3.5,Kazam-Trooper X4.0,Kazam-Trooper X4.5,Kazam-Trooper X5.0,Kazam-Trooper X5.5,Kodak-Ektra,Kodak-IM5,Lenovo- A3860,Lenovo-A Plus,Lenovo-A10-70 A7600 (10.1),Lenovo-A1000,Lenovo-A2010,Lenovo-A3580,Lenovo-A3690,Lenovo-A390,Lenovo-A3900,Lenovo-A5000,Lenovo-A6000,Lenovo-A6000 Plus - A6000+,Lenovo-A6010,Lenovo-A6010 Plus,Lenovo-A656,Lenovo-A658T,Lenovo-A6600,Lenovo-A6600 Plus,Lenovo-A7000,Lenovo-A7010,Lenovo-A766,Lenovo-A770E,Lenovo-A8-50 A5500,Lenovo-A916,Lenovo-B,Lenovo-C2,Lenovo-Flex 3 (14 Zoll),Lenovo-Flex 3 (15 Zoll),Lenovo-IdeaPad MIIX 10,Lenovo-IdeaTab A1000,Lenovo-IdeaTab A2107,Lenovo-IdeaTab K3011,Lenovo-IdeaTab S2,Lenovo-IdeaTab S2107,Lenovo-IdeaTab S2109,Lenovo-IdeaTab S5000,Lenovo-K3,Lenovo-K3 Note - K3 Note K50-t5,Lenovo-K320t,Lenovo-K5,Lenovo-K5 Note,Lenovo-K5 Play,Lenovo-K6,Lenovo-K6 Note,Lenovo-K6 Power,Lenovo-K8,Lenovo-K8 Note,Lenovo-K8 Plus,Lenovo-K80,Lenovo-K800,Lenovo-K900,Lenovo-Lemon 3,Lenovo-MIIX 2 10,Lenovo-MiiX 320,Lenovo-Moto C LTE,Lenovo-Moto C Plus,Lenovo-Moto E3,Lenovo-Moto E4,Lenovo-Moto E4 Plus,Lenovo-Moto G Play,Lenovo-Moto G5 Dual-SIM ,Lenovo-Moto G5 Plus,Lenovo-Moto G5 Single-SIM ,Lenovo-Moto Z Play,Lenovo-P2,Lenovo-P70,Lenovo-P770,Lenovo-P780,Lenovo-P90,Lenovo-Phab Plus,Lenovo-Phab2,Lenovo-Phab2 Plus,Lenovo-Phab2 Pro,Lenovo-S5,Lenovo-S60,Lenovo-S650,Lenovo-S859,Lenovo-S890,Lenovo-S920,Lenovo-Tab 2 A10-70,Lenovo-Tab 2 A7-10,Lenovo-Tab 2 A7-30,Lenovo-Tab 2 A8-50,Lenovo-Tab 3 8 Plus,Lenovo-Tab 4 10,Lenovo-Tab 4 10 Plus,Lenovo-Tab 4 8,Lenovo-Tab 4 8 Plus,Lenovo-Tab S8,Lenovo-ThinkPad,Lenovo-ThinkPad X1 Carbon (2015) 14 Zoll,Lenovo-Vibe A,Lenovo-Vibe C2,Lenovo-Vibe P1,Lenovo-Vibe P1m,Lenovo-Vibe S1 Lite,Lenovo-Vibe Shot - Vibe Max,Lenovo-Vibe X,Lenovo-Vibe X2 Pro,Lenovo-Vibe X3,Lenovo-Vibe X3 c78,Lenovo-Vibe Z,Lenovo-Vibe Z2,Lenovo-Vodafone Smart Tab II 10,Lenovo-Vodafone Smart Tab III 10,Lenovo-Yoga Tablet 10 3G,Lenovo-Yoga Tablet 10 HD+ (10.1),Lenovo-Yoga Tablet 10 WiFi,Lenovo-Yoga Tablet 2 (8),Lenovo-Yoga Tablet 2 10.1,Lenovo-Zuk Edge,Lenovo-Zuk Z1,LG-AKA,LG-Bello ll - Prime ll - Max,LG-BL40 New Chocolate,LG-C300 Town,LG-C660 Optimus Pro,LG-Class,LG-D320N L70,LG-D605 Optimus L9 II,LG-D837 Optimus G Pro 2,LG-E400 Optimus L3,LG-E410 Optimus L1 II,LG-E430 Optimus L3 2,LG-E435 Optimus L3 II Dual,LG-E440 Optimus L4 II,LG-E455 Optimus L5 II Dual,LG-E460 Optimus L5 2,LG-E510 Optimus Hub,LG-E610 Optimus L5,LG-E720 Optimus Chic,LG-E730 Optimus Sol,LG-E900 Optimus 7,LG-E960 Google Nexus 4,LG-E975 Optimus G,LG-E985 Optimus G Pro,LG-F70,LG-G Flex,LG-G Flex2 - H955 - LS996 - H950,LG-G Pad 8.0,LG-G Pad 8.3,LG-G Pad II 10.1 Zoll,LG-G Pad III 10.1,LG-G Pad IV 8.0 FHD,LG-G Pro Lite,LG-G Pro Lite Dual SIM,LG-G Stylo,LG-G Vista - G Vista D631,LG-G Vista 2,LG-G2,LG-G2 mini,LG-G3,LG-G3 S,LG-G350,LG-G360,LG-G4 Beat - G4s,LG-G4 Dual - H818P - H818N,LG-G4 H815 - G4 F500,LG-G4 Pro,LG-G4 Stylus,LG-G4c,LG-G5 - H850,LG-G5 Dual - H860N,LG-G5 SE,LG-G6,LG-G6+,LG-G7 ThinQ ,LG-GB102,LG-GB220,LG-GC900 Viewty Smart,LG-GD880 Mini,LG-GD910,LG-GM205 Brio,LG-GM310,LG-GM360 Viewty Snap,LG-GM730,LG-GM750 Layla,LG-Google Nexus 5,LG-GS290 Cookie Fresh,LG-GS500 CookiePlus,LG-GT350 Town,LG-GT500,LG-GT505 Pathfinder,LG-GT540 Optimus,LG-GW300,LG-GW520 Etna,LG-GW620 Etna,LG-GW880,LG-Joy - Joy H220 - Joy Y30,LG-K10,LG-K10 (2017),LG-K10 (2018),LG-K10 Power - X power2 ,LG-K3 (2017),LG-K4,LG-K4 (2017),LG-K5,LG-K7,LG-K7 (2017),LG-K8,LG-K8 (2017),LG-K8 (2018),LG-KC550 Orsay,LG-KC780,LG-KC910 Renior,LG-KE800 Chocolate Platinum,LG-KE850 Prada Phone,LG-KE970 Shine,LG-KF310,LG-KF510,LG-KF600 Venus,LG-KF700,LG-KF750 Secret,LG-KF900 Prada 2,LG-KG800 Chocolate,LG-KM380,LG-KM500,LG-KM570 Arena 2,LG-KM900,LG-KM900 Arena,LG-KP170,LG-KP500,LG-KP501 Cookie,LG-KS360,LG-KS500,LG-KU990 Viewty,LG-L Bello,LG-L Fino D290N,LG-L35,LG-L40,LG-L50 D213N,LG-L50 Sporty,LG-L65,LG-L70,LG-L90,LG-Leon - Leon C50,LG-Magna - H502F - H500F,LG-Nexus 5 - D821 Nexus 5,LG-Nexus 5X,LG-Nexus 6P,LG-Optimus F7,LG-Optimus LTE 2,LG-Optimus LTE Tag,LG-Optimus Pad LTE,LG-Optimus Vu 2,LG-Optimus Vu Sketch ,LG-P350 Optimus Me,LG-P500 Optimus One,LG-P690 Optimus Net,LG-P700 Optimus L7,LG-P710 Optimus L7 II,LG-P720 Optimus 3D Max,LG-P760 Optimus L9,LG-P875 Optimus F5,LG-P880 Optimus 4X HD,LG-P920 Optimus 3D,LG-P936 Optimus True HD LTE,LG-P970 Optimus Black,LG-P990 Optimus Speed,LG-Q Stylus,LG-Q6,LG-Q7 Plus,LG-Q8,LG-Ray,LG-S310,LG-Spectrum VS920,LG-Stylo 2,LG-Stylo 2 V,LG-Stylus

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,70*
ab € 8,26*
€ 12,07*
Lager 279
228
€ 4,99*
ab € 17,66*
€ 24,89*
€ 3,50*
ab € 20,22*
€ 28,39*
Preise: Lager 279
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,89*
€ 29,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,59*
€ 29,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,63*
€ 28,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,84*
€ 27,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,64*
€ 25,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,66*
€ 21,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 279
Versand: Lager 279
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 17,00*
€ 4,99*
ab € 265,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 17,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 279
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.