Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LG Electronics - MCS-H05 / MCS-H06 - USB Netzteil / USB Charger + Ladekabel USB auf USB Typ C - Weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LG Electronics - MCS-H05 / MCS-H06 - USB Netzteil / USB Charger + Ladekabel USB auf USB Typ C - Weiss
LG Electronics - MCS-H05 / MCS-H06 - USB Netzteil / USB Charger + Ladekabel USB auf USB Typ C - Weiss
LG Electronics - MCS-H05 / MCS-H06 - USB Netzteil / USB Charger + Ladekabel USB auf USB Typ C - Weiss
Artikel-Nr.:
     279-TY-117723
Hersteller:
     LG
Herst.-Nr.:
     MCS-H05
EAN/GTIN:
     5052396200781
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil

Mit dem schlank gestalteten Ladegerät von LG ist Ihr Smartphone immer bereit und schnell wieder voll aufgeladen.

High-Speed Übertragungsraten und eine hohe Haltbarkeit zeichnen den neuartigen USB Typ C-Anschluss aus.
Bis zu 10.000 Ladevorgänge sind möglich, wer also jeden Tag sein Smartphone zum Laden anschließt, kann das mit Typ C über 27 Jahre lang tun.

    Ladegerät mit Ladekabel / Datenlabel LG
  • Original LG Electronics
  • Ladeadapter mit Kabel
  • Anschlüsse Adapter: USB
  • Anschlüsse Kabel: USB auf USB Typ C
  • Eingang: 0.5A
  • Ausgang: 1.8A
  • Farbe: Weiss

    Lieferumfang:
  • LG Ladeadapter
  • LG Datenkabel

KompatibelAcer-Aspire Switch 12 S 12.5',Acer-Liquid Jade Primo,Acer-Liquid M320,Alcatel-A50,Alcatel-Flash (2017),Alcatel-Idol 5s,Alcatel-Plus 12,Alcatel-Pulsemix,Apple-MacBook 12',Apple-MacBook Pro 13.3',Apple-MacBook Pro 15.4',Archos-Diamond 2 Plus,Archos-Diamond Alpha,Archos-Diamond Alpha+,Archos-Diamond Omega,Archos-Sense 55DC,Archos-Sense 55s,Asus-Transformer 3 Pro T303UA,Asus-ZenFone 3 Deluxe ZS550KL,Asus-ZenFone 3 Deluxe ZS570KL,Asus-ZenFone 3 Max ZC520TL,Asus-ZenFone 3 Max ZC553KL,Asus-ZenFone 3 ZE552KL,Asus-ZenFone 4 Max ZC554KL,Asus-Zenfone 4 Pro ZS551KL,Asus-Zenfone 4 ZE554KL,Asus-ZenFone AR,Asus-Zenfone V V520KL,Asus-ZenFone Zoom S,Asus-ZenPad 10 Z301ML,Asus-ZenPad S 8.0,BlackBerry-DTEK60,BlackBerry-Key2,BlackBerry-Keyone,BlackBerry-Motion,BQ-Aquaris X,BQ-Aquaris X Pro,Coolpad-Cool M7,Coolpad-Cool S1,Gigaset -ME Pro,Google-Nexus 6P,Google-Pixel,Google-Pixel 2,Google-Pixel 2 XL,Google-Pixel 3,Google-Pixel 3 XL,Google-Pixel 4,Google-Pixel C,Google-Pixel XL,HP-Elite x3,HTC-10,HTC-10 evo - Bolt,HTC-10 Lifestyle,HTC-7 Mozart,HTC-7 Pro,HTC-7 Surround,HTC-7 Trophy,HTC-7 Trophy - Spark,HTC-Aria/ Liberty,HTC-Butterfly,HTC-Butterfly 3,HTC-Buzz,HTC-ChaCha,HTC-Desire - Bravo - Desire A8181,HTC-Desire 10 Lifestyle,HTC-Desire 10 Pro,HTC-Desire 200,HTC-Desire 300,HTC-Desire 310,HTC-Desire 320,HTC-Desire 326G dual sim,HTC-Desire 500,HTC-Desire 510,HTC-Desire 516,HTC-Desire 526G+ dual sim ,HTC-Desire 530,HTC-Desire 600,HTC-Desire 601,HTC-Desire 610,HTC-Desire 620 Dual,HTC-Desire 620G Dual,HTC-Desire 626,HTC-Desire 626G Dual,HTC-Desire 626G+ - Desire 626G,HTC-Desire 626s,HTC-Desire 628,HTC-Desire 630,HTC-Desire 700,HTC-Desire 728 dual sim,HTC-Desire 816,HTC-Desire 820,HTC-Desire 820G+ dual sim,HTC-Desire 820q dual,HTC-Desire 820s Dual ,HTC-Desire 825,HTC-Desire 826 dual sim,HTC-Desire 828 dual sim,HTC-Desire 830,HTC-Desire C,HTC-Desire Eye,HTC-Desire HD - Ace,HTC-Desire HD2,HTC-Desire S,HTC-Desire SV,HTC-Desire U,HTC-Desire V,HTC-Desire X,HTC-Desire Z - Vision,HTC-Evo 3D,HTC-Explorer,HTC-First,HTC-Flyer,HTC-Google Nexus One,HTC-Gratia,HTC-Gratia - Liberty,HTC-HD mini - Phantom,HTC-HD2 - Leo,HTC-HD7 - Grove,HTC-Hero - P3300,HTC-Incedrible S,HTC-Legend,HTC-Magic,HTC-Max 4G,HTC-Nexus 9,HTC-One,HTC-One (E8),HTC-One (M8),HTC-One (M8) Eye,HTC-One (M8i),HTC-One (M9) - One Hima - M9,HTC-One A9,HTC-One A9s,HTC-One Dual SIM,HTC-One E9,HTC-One E9 Plus,HTC-One E9s Dual Sim,HTC-One M10,HTC-One M8s,HTC-One M9 Prime Camera,HTC-One M9+,HTC-One M9+ Supreme Camera,HTC-One M9s,HTC-One Max,HTC-One ME,HTC-One Mini,HTC-One mini 2 (M8),HTC-One mini M4,HTC-One S,HTC-One S9,HTC-One ST,HTC-One SV,HTC-One V,HTC-One X,HTC-One X+,HTC-One X5,HTC-One X9,HTC-One XL,HTC-P3470,HTC-P6500 Sedna,HTC-Pioneer,HTC-Primo,HTC-Pyramid,HTC-Radar,HTC-Rhyme,HTC-S740,HTC-Salsa,HTC-Sapphire,HTC-Sensation,HTC-Sensation XE,HTC-Sensation XL,HTC-Shift X9500,HTC-Smart,HTC-Snap,HTC-Tattoo,HTC-Titan,HTC-Titan 2,HTC-Touch 2 - Mega,HTC-Touch 3G,HTC-Touch Cruise 2,HTC-Touch Cruise 3650,HTC-Touch Diamond,HTC-Touch Diamond 2,HTC-Touch HD,HTC-Touch HD 2,HTC-Touch P3450,HTC-Touch Pro 2,HTC-Touch Pro- Raphael,HTC-Touch Viva,HTC-U Play - Alpine,HTC-U Ultra - Ocean Note,HTC-U11,HTC-U11 Eyes,HTC-U11 Life,HTC-U11+,HTC-U12 Life,HTC-U12+,HTC-Velocity 4G,HTC-Wildfire,HTC-Wildfire S,HTC-Windows Phone 8S,HTC-Windows Phone 8X,Huawei-G9 Plus,Huawei-Honor 10,Huawei-Honor 8,Huawei-Honor 8 Premium,Huawei-Honor 8 Pro,Huawei-Honor 9,Huawei-Honor Magic,Huawei-Honor Note 8,Huawei-Honor PLay,Huawei-Honor V8,Huawei-Honor V8 Max,Huawei-Honor V9,Huawei-Honor View 20,Huawei-Mate 10,Huawei-Mate 10 Porsche Design,Huawei-Mate 10 Pro,Huawei-Mate 20,Huawei-Mate 20 Lite,Huawei-Mate 20 Pro,Huawei-Mate 20 X,Huawei-Mate 9,Huawei-Mate 9 Porsche Design,Huawei-Mate 9 Pro,Huawei-Mate RS Porsche Desig,Huawei-MateBook E 12 Zoll,Huawei-MateBook X 13 Zoll,Huawei-MediaPad M5 10,Huawei-MediaPad M5 10 (Pro),Huawei-MediaPad M5 8,Huawei-Nexus 6P,Huawei-nova,Huawei-nova 2,Huawei-nova 2 plus,Huawei-nova plus,Huawei-P10,Huawei-P10 Plus,Huawei-P20,Huawei-P20 Lite,Huawei-P30 ,Huawei-P30 Lite,Huawei-P30 Pro,Huawei-P9,Huawei-P9 Plus,Kodak-Ektra,Lenovo-MiiX 320,Lenovo-Moto Z ,Lenovo-Moto Z Play,Lenovo-S5,Lenovo-Tab 4 10 Plus,Lenovo-Tab 4 8 Plus,Lenovo-Zuk Edge,LG-G Pad III 10.1,LG-G5 - H850,LG-G5 Dual - H860N,LG-G5 SE,LG-G6,LG-G6+,LG-G7 ThinQ ,LG-G8X ThinQ,LG-Nexus 5X,LG-Nexus 6P,LG-Q Stylus,LG-Q6,LG-Q7 Plus,LG-Q8,LG-V30,LG-V30S ThinQ,LG-V40 ThinQ,LG-X venture,Meizu-m3x,Meizu-m5 Note,Meizu-M6 Note,Meizu-MX6,Meizu-Pro 5,Meizu-Pro 6,Meizu-Pro 6 Plus,Meizu-Pro 6S,Meizu-Pro 7,Meizu-Pro 7 Plus,Microsoft-Lumia 950,Microsoft-Lumia 950 XL,Motorola-Moto G7,Motorola-Moto X4,Motorola-Moto Z,Motorola-Moto Z Force,Motorola-Moto Z Play,Motorola-Moto Z2 Force,Motorola-Moto Z2 Play,Nokia-6 (2018),Nokia-7,Nokia-7 plus,Nokia-8,Nokia-8.1,Nokia-Lumia 950,Nokia-Lumia 950 XL,OnePlus-2 - Two,OnePlus-3 - Three,OnePlus-3T,OnePlus-5,OnePlus-5T,OnePlus-6,OnePlus-6T,OnePlus-7T Pro,OnePlus-8,OnePlus-8 Pro,OnePlus-Mini,Oppo-A5,Oppo-Find 9,Oppo-Find X2 Neo,Philips-Xenium X818,Samsung-A320F Galaxy A3 (2017),Samsung-A520F Galaxy A5 (2017),Samsung-A530F Galaxy A8 (2018),Samsung-A530F Galaxy A8 (2018),Samsung-A720F Galaxy A7 (2017),Samsung-A730F Galaxy A8+ (2018),Samsung-A750F Galaxy A7 (2018),Samsung-A920F Galaxy A9 (2018),Samsung-C5010 Galaxy C5 Pro,Samsung-C900F Galaxy C9 Pro,Samsung-G892 Galaxy S8 Active,Samsung-G950F Galaxy S8,Samsung-G955F Galaxy S8 Plus,Samsung-G960F Galaxy S9,Samsung-G965F Galaxy S9 Plus,Samsung-Galaxy A20,Samsung-Galaxy A20e,Samsung-Galaxy A3 (2017),Samsung-Galaxy A30,Samsung-Galaxy A40,Samsung-Galaxy A41,Samsung-Galaxy A5 (2017),Samsung-Galaxy A50,Samsung-Galaxy A51,Samsung-Galaxy A7 (2017),Samsung-Galaxy A70,Samsung-Galaxy A71,Samsung-Galaxy A8 (2018),Samsung-Galaxy A8+ (2018),Samsung-Galaxy A80,Samsung-Galaxy Book 10,Samsung-Galaxy Book 12,Samsung-Galaxy C7 (2017),Samsung-Galaxy Fold,Samsung-Galaxy M21,Samsung-Galaxy M31,Samsung-Galaxy Note 10,Samsung-Galaxy Note 10 +,Samsung-Galaxy Note 7,Samsung-Galaxy Note 8,Samsung-Galaxy S20,Samsung-Galaxy S20 Ultra,Samsung-Galaxy S20+,Samsung-Galaxy S20+,Samsung-Galaxy S21,Samsung-Galaxy S8 +,Samsung-Galaxy S8 Active,Samsung-Galaxy Tab Active 2,Samsung-Galaxy Z Flip,Samsung-J730F Galaxy J7 (2017),Samsung-N930F Galaxy Note 7,Samsung-N950F Galaxy Note 8,Samsung-N960F Galaxy Note 9,Samsung-S8 Active Galaxy,Samsung-S8 Galaxy,Samsung-S8 Plus Galaxy,Samsung-S9 Galaxy,Samsung-S9+ Galaxy,Sharp-Aquos S2,Sharp-Z2,Sony-Xperia L1,Sony-Xperia L2,Sony-Xperia X Compact,Sony-Xperia XA1,Sony-Xperia XA1 Plus,Sony-Xperia XA1 Ultra,Sony-Xperia XA2,Sony-Xperia XA2 Ultra,Sony-Xperia XZ,Sony-Xperia XZ Premium,Sony-Xperia XZ1,Sony-Xperia XZ1 Compact,Sony-Xperia XZ2,Sony-Xperia XZ2 Compact,Sony-Xperia XZ3,Sony-Xperia XZs,TrekStor-SurfTab Twin 10.1,TrekStor-SurfTab Twin 11.6 LTE,TrekStor-Surftab Wintron 10.1 pure,TrekStor-Surftab Wintron 8.0,TrekStor-SurfTab xintron i 10.1 Fan Edition,TrekStor-SurfTab xintron i 7.0,TrekStor-WinPhone 4.7 HD,Vertu-Constellation (2017),Wiko-View3 Pro,Xiaomi-Mi 4s,Xiaomi-Mi 5,Xiaomi-Mi 5c,Xiaomi-Mi 5s,Xiaomi-Mi 5s Plus,Xiaomi-Mi 5X,Xiaomi-Mi 6,Xiaomi-Mi 8 Lite ,Xiaomi-Mi 9,Xiaomi-Mi A1 (5X),Xiaomi-Mi Max,Xiaomi-Mi Max 2,Xiaomi-Mi Max Prime,Xiaomi-Mi Mix,Xiaomi-Mi Mix 2,Xiaomi-Mi Mix 2S,Xiaomi-Mi Mix 3 ,Xiaomi-Mi Note 10,Xiaomi-Mi Note 2,Xiaomi-Mi Note 3,Xiaomi-Mi Note 9,Xiaomi-Mi Pad 3,Xiaomi-Mix Evo,Xiaomi-Poco F2 Pro,Xiaomi-Pocophone F1,Xiaomi-Redmi Note 7,Xiaomi-Redmi Pro,Yota-YotaPhone 3,Zopo-P5000,Zopo-Z5000,Zopo-ZP955 Speed 8,ZTE-Axon 7,ZTE-Axon 7 Max,ZTE-Axon 7 mini,ZTE-Axon 7s,ZTE-Axon 9 Pro,ZTE-Axon M,ZTE-Blade V7 Max,ZTE-Blade V8 Pro,ZTE-Blade X,ZTE-Blade Z Max,ZTE-Max XL,ZTE-Nubia N1,ZTE-Nubia Red Magic Mars ,ZTE-Nubia Z11 Max,ZTE-Nubia Z11 mini,ZTE-Nubia Z17,ZTE-nubia Z17 lite,ZTE-Nubia Z17 mini,ZTE-nubia Z17 miniS,ZTE-nubia Z17s,ZTE-Zmax Pro

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,36*
€ 24,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,11*
€ 23,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,02*
€ 22,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,36*
€ 21,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.