| |
|
| Artikel-Nr.: 279-HU-96747 Herst.-Nr.: 96747 EAN/GTIN: 9145576259863 |
| |
|
| | |
| Neue Kickstand Case Silikon-Handyhülle mit Ständer Die multifunktionale Silikonhülle New Kickstand Case hat viele Vorteile. Es lässt sich leicht anlegen, passt perfekt zum Gerät und schützt es gut bei Stürzen oder Stößen. Wichtig ist, dass der eingebaute Ständer den Komfort beim Surfen im Internet, beim Ansehen von Filmen, Fotos oder beim Lesen von Artikeln erheblich erhöht. Nach dem Aufklappen können Sie den Ständer in die Hand nehmen oder bequem auf eine ebene Fläche, z. B. einen Schreibtisch oder eine Tischplatte, stellen. Das Kickstand Case hat eine sehr hochwertige Verarbeitung und edle Optik. Die wichtigsten Vorteile der New Kickstand Case Silikonhülle: Bietet Benutzerkomfort dank eines klappbaren Ständers. Mit der Hülle können Sie das Telefon vertikal oder horizontal aufstellen, um bequem im Internet zu surfen oder Filme anzusehen Schützt das Telefon effektiv vor Beschädigungen. Die aus kratzfestem und beschädigungsfestem TPU-Material gefertigte Hülle bedeckt nicht nur die Rückseite, sondern auch die gesamten Kanten des Telefons Es ist ideal auf das Modell Ihres Telefons abgestimmt. Das Kickstand Case bietet Ihnen einfachen Zugriff auf den Ladeanschluss, den Lautsprecher oder die Tasten Es liegt angenehm in der Hand und rutscht nicht. Das Gehäuse hat eine rutschfeste Oberfläche und einen integrierten Ständer, der auch als Griff verwendet werden kann Schützt die Kameralinsen vor Kratzern. Die Kanten des Gehäuses sind um einige Millimeter erhöht, sodass Sie das Telefon ohne Angst mit dem Display nach oben ablegen können |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, mobiltelefon hülle |
| | |
| |