| |
|
| Artikel-Nr.: 279-HU-96643 Herst.-Nr.: 96643 EAN/GTIN: 9145576263372 |
| |
|
| | |
| iPhone 14 Plus Series Magnet Card Case Hülle mit Flip-Cover mit Brieftaschenfunktion und einem Ständer in Blau Das für das iPhone 14 Plus geeignete Magnet Card Case schützt das Handy perfekt vor Beschädigungen durch Stürze oder Kratzer (z. B. durch in der Tasche getragene Schlüssel). Erhöhte Kanten um den Bildschirm und die Rückkamera schützen das Telefon vor Kratzern durch diese Elemente, wenn es auf einer ebenen Fläche platziert wird. Es verfügt über reaktionsschnelle Tasten und Ausschnitte für Anschlüsse. Perfekt für Menschen, die Wert auf Stil und Qualität legen und sich um ihr Gerät kümmern möchten. Es hat viele Funktionen: Es schützt Ihr iPhone 14 Plus vor versehentlicher Beschädigung, es speichert die wichtigsten Karten oder Banknoten und verwandelt sich in einen Ständer zum bequemen Ansehen von Filmen. Es vereint Etui, Portemonnaie und Schutz. Spezifikation: - Serie: Magnetkartenetui
- Material: TPU, ökologisches Leder
- Kompatibilität: iPhone 14 Plus
- Gerätemodellcode:
- A2632
- A2885
- A2888
- A2887
- A2886
- Blaue Farbe
Hauptvorteile der Magnetkartenhülle für iPhone 14 Plus: - Sie müssen Ihr Portemonnaie nicht mitbringen . Das Etui hat Innenfächer für Karten und Banknoten
- Es schützt Ihr Telefon vor den Auswirkungen eines versehentlichen Sturzes . Die Silikonform hält das Smartphone gut, und die Lederhülle schützt vor Kratzern
- Sie können bequem einen Film ansehen oder einen Text auf Ihrem Telefon lesen . Der Koffer kann sich in einen Ständer verwandeln
Perfekter Abschluss Magnet Card Case ist eine Hülle im Stil einer "Bücherhülle" - sie ähnelt einer starren Hülle, die Ihr Telefon verbirgt. Damit das Smartphone das Case stabil hält, wird es in die innere Silikonform gesteckt. Der Bezug ist in mehreren gedeckten Farben erhältlich und hat ein elegantes Lederfinish. Wird Brieftasche und Ständer ersetzen Werfen Sie einen Blick hinein - auf der Innenseite der Klappe hat das Magnetkartenetui mehrere Fächer, die Zahlungskarten, Kundenkarten, Geldscheine oder Visitenkarten aufnehmen können. Außerdem lässt sich der Koffer ganz einfach in einen Ständer verwandeln. Ein Handgriff genügt, um beispielsweise bequem Filme anzusehen oder E-Books zu lesen. Sicher und funktional Mit dieser Abdeckung haben Sie problemlosen Zugriff auf die Anschlüsse, Tasten und die Kamera. Dank spezieller Aussparungen leitet es Wärme gut ab. Das Magnet Card Case schützt gut vor Überhitzung, aber auch vor Stürzen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, smartphone hülle blau, mobiltelefon hülle, schutzhülle iphone 14 plus |
| | |
| |