| |
|
| Artikel-Nr.: 279-HU-93112 Herst.-Nr.: 93112 EAN/GTIN: 9145576276570 |
| |
|
| | |
| Wasserdichter PVC-Rucksack 10l – weiß Sporttasche, Aufbewahrungstasche oder wasserdichter Rucksack – nutzen Sie es, wie Sie möchten! Dieses Produkt ist der perfekte Begleiter beim Wandern, Camping, Outdoor-Ausflüge, Snowboarden, Skifahren, Angeln, Segeln und am Strand. Dank des verstärkten Rollverschlusses und der Hochfrequenz-Wärmebehandlung bietet die Tasche optimalen Schutz vor Regen und Spritzwasser. Es eignet sich auch perfekt für Radtouren zu jeder Jahreszeit und bei jedem Wetter. Die Tasche ist sehr widerstandsfähig gegen physische Beschädigungen, leicht zu reinigen und leicht zu verstauen. Die wasserdichte Aufbewahrungstasche wird mit einem Schultergurt geliefert. WICHTIG – Die Tasche ist extrem wasserabweisend, aber nicht 100 % wasserdicht, wenn sie vollständig eingetaucht ist. Aus diesem Grund sollte es nicht unter Wasser getaucht werden. Spezifikation: - weiße Farbe
- Material: PVC
- Abmessungen: 20 x 49 x 27 cm
- Gewicht: 292g
|
| | |
| | | |
| | | |
| |