Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Armband Licht Silikon Armband Armband Uhr Armband Watch 6/5/4/3/2 (44mm / 42mm) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1_Armband Licht Silikon Armband Armband Uhr Armband Watch 6/5/4/3/2 (44mm / 42mm) Schwarz
1_Armband Licht Silikon Armband Armband Uhr Armband Watch 6/5/4/3/2 (44mm / 42mm) Schwarz
2_Armband Licht Silikon Armband Armband Uhr Armband Watch 6/5/4/3/2 (44mm / 42mm) Schwarz
3_Armband Licht Silikon Armband Armband Uhr Armband Watch 6/5/4/3/2 (44mm / 42mm) Schwarz
4_Armband Licht Silikon Armband Armband Uhr Armband Watch 6/5/4/3/2 (44mm / 42mm) Schwarz
Artikel-Nr.:
     279-HU-76738
Hersteller:
     Hurtel
Herst.-Nr.:
     76738
EAN/GTIN:
     9145576225585
Suchbegriffe:
Apple Watch Armband
Armbanduhr
Bluetoothuhr-Ersatzarmband
Ersatz-Armband (Bluetooth-Uhr)

Flexibles und solides Uhrenarmband Apple Watch 2/3/4/5/6 / SE 42/44, schwarze Farbe, variabler Farbton. Der Riemen aus hautfreundlichem Material ist verstellbar und mit abgerundeten Kanten versehen, was den Tragekomfort erhöht. Die glatte Oberfläche des Bandes ist pflegeleicht und sauber zu halten.

Die Intensität des Farbtons des Bandes ändert sich je nach Beleuchtung - dynamische Farbe ist eine großartige Option für Menschen, die keine Monotonie mögen.

Technische Spezifikationen Farbe: Schwarz / Grau Bandlänge: 247 mm Bandeinstellung: 155-219 mm TPU-Material Passend für: Apple iWatch 2/3/4/5/6 / SE 42/44

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,01*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.