| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 279-HU-75403 Herst.-Nr.: 75403 EAN/GTIN: 9145576228074 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Card Case Silikonhülle mit Platz für eine Kreditkarte Eine perfekt abgestimmte Handyhülle ist nicht genug. Erwarten Sie etwas mehr? Das Kartenetui wurde genau für Sie kreiert. Ein funktionales Accessoire lässt Sie das ständige Auge auf Ihr Portemonnaie vergessen – ab sofort haben Sie Dokumente, Kreditkarten oder Geldscheine immer griffbereit. Sie alle können Sie sicher in einem speziellen Fach verstauen, in dem das Card Case bestückt ist. Vollständiger Schutz für Ihr Gerät Passt perfekt zum Gehäuse Ihres Telefons und schützt nicht nur die Rückseite, sondern auch die Kanten und Seiten des Geräts. Das Silikon-Kartenetui ist auch ein Garant für Schutz vor Schmutz, einschließlich Fingerabdrücken. Durch die Verwendung vermeiden Sie auch ein versehentliches Herunterfallen des Smartphones aus der Hand - dies ist dank der rutschfesten Beschichtung möglich. Strapazierfähige Hülle mit modischem Design Eine fabelhaft bunte, weiche Hülle, die zwar unauffällig aussieht, aber sehr strapazierfähig ist. Das bei der Herstellung verwendete Silikon sorgt für Stoßfestigkeit. Dieses ungewöhnliche Material macht das Gehäuse auch flexibel - es passt sich der Form des Geräts an, versteift es gleichzeitig und gewährleistet Schutz vor Beschädigungen. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, iphone hülle silikon 12pro, mobiltelefon hülle, smartphone hülle silikon |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |