Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ugreen Festplattengehäuse 2,5'' USB 3.2 Gen 1 5Gbps Schacht für HDD SSD mit USB Kabel schwarz (30719 CM471)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ugreen Festplattengehäuse 2,5'' USB 3.2 Gen 1 5Gbps Schacht für HDD SSD mit USB Kabel schwarz (30719 CM471)
Ugreen Festplattengehäuse 2,5'' USB 3.2 Gen 1 5Gbps Schacht für HDD SSD mit USB Kabel schwarz (30719 CM471)
Ugreen Festplattengehäuse 2,5'' USB 3.2 Gen 1 5Gbps Schacht für HDD SSD mit USB Kabel schwarz (30719 CM471)
6957303837199
Ugreen Festplattengehäuse 2,5'' USB 3.2 Gen 1 5Gbps Schacht für HDD SSD mit USB Kabel schwarz (30719 CM471)
Ugreen Festplattengehäuse 2,5'' USB 3.2 Gen 1 5Gbps Schacht für HDD SSD mit USB Kabel schwarz (30719 CM471)
Ugreen Festplattengehäuse 2,5'' USB 3.2 Gen 1 5Gbps Schacht für HDD SSD mit USB Kabel schwarz (30719 CM471)
Artikel-Nr.:
     279-HU-72552
Hersteller:
     Ugreen
Herst.-Nr.:
     72552
EAN/GTIN:
     6957303837199
Suchbegriffe:
Externe Festplattengehäuse
Externe Gehäuse (Festplatte)
Festplatten Gehäuse
Festplattengehäuse

Gehäuse für 2,5'' Ugreen Festplatte mit USB 3.2 Gen 1 (5Gbps) Anschluss - Schacht für HDD, SSD mit USB Kabel - Schwarz (CM471 30719)

Ugreen CM471 (30719) ist ein 2,5-Zoll-Laufwerksschacht, der SATA 3.0-, SATA 2.0- und SATA 1.0-Schnittstellen unterstützt . Es ermöglicht Ihnen, das Laufwerk einfach an viele Geräte anzuschließen, inkl. Computer (mit macOS, Linux oder Windows), Spielekonsole oder Fernseher. Das Gehäuse unterstützt Datenübertragungsraten bis zu 5 Gbit /s und Festplattenkapazitäten bis zu 6 TB . Es verfügt über ein integriertes USB 3.2 Gen 1-Kabel .

Spezifikation:

  • Marke: Ugreen
  • Modell: CM471 (30719)
  • Eingangsanschluss: USB 3.2 Gen 1 (männlich)
  • Festplattenschnittstelle: SATA 3.0 (6 Gbit/s) / SATA 2.0 (3 Gbit/s) / SATA 1.0 (1,5 Gbit/s) (7 + 15 Pins)
  • Datenübertragungsgeschwindigkeit: bis zu 5 Gbps
  • Festplattengröße: 2,5 '' HDD, SSD
  • Scheibenstärke: 7/9,5 mm
  • Maximale Festplattenkapazität: bis zu 6 TB
  • Entspricht dem UASP-Standard
  • Kompatibilität: Windows, Linux, macOS 10 und höher
  • Lieferumfang: integriertes USB 3.0-Kabel mit einer Länge von 50 cm
  • Schwarze Farbe

Die wichtigsten Vorteile des Ugreen CM471 (30719) Festplattengehäuses:

  • Universalschacht für 2,5 '' HDD- und SSD-Laufwerke
  • Es wird Ihre Daten schnell übertragen . Unterstützt Datenübertragung bis zu 5 Gbit/s
  • Einfach zu installieren . Öffnen Sie einfach die Abdeckung, legen Sie die Disc ein und schließen Sie das Gehäuse
  • Es ist kompatibel mit Windows, Linux, macOS . Nach dem Einlegen des Datenträgers können Sie ihn an einen Computer, eine Spielekonsole, einen Fernseher oder einen Router anschließen
  • Sie verbinden es über das integrierte USB 3.0-Kabel mit einem externen Gerät
  • Die LED zeigt an, wann das Laufwerk funktioniert
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,97*
€ 27,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,82*
€ 27,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,95*
€ 26,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,18*
€ 25,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,09*
€ 22,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.