Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dudao In-Ear-Kopfhörer Headset mit Fernbedienung und Mikrofon 3,5 mm Miniklinke weiß (X10 Pro weiß)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dudao In-Ear-Kopfhörer Headset mit Fernbedienung und Mikrofon 3,5 mm Miniklinke weiß (X10 Pro weiß)
Dudao In-Ear-Kopfhörer Headset mit Fernbedienung und Mikrofon 3,5 mm Miniklinke weiß (X10 Pro weiß)
Dudao In-Ear-Kopfhörer Headset mit Fernbedienung und Mikrofon 3,5 mm Miniklinke weiß (X10 Pro weiß)
6970379618493
Dudao In-Ear-Kopfhörer Headset mit Fernbedienung und Mikrofon 3,5 mm Miniklinke weiß (X10 Pro weiß)
Artikel-Nr.:
     279-HU-62924
Hersteller:
     Dudao
Herst.-Nr.:
     62924
EAN/GTIN:
     6970379618493
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset

Dudao 3,5-mm-Kopfhörer mit Miniklinke und X10 Pro-Fernbedienung

Musik hören zu Hause, in der Arbeits- oder Studienpause oder auf Reisen kann ein wahres Vergnügen sein, vorausgesetzt, es wird mit einer guten Ausstattung gearbeitet. Wenn Sie Wert auf klaren Klang und Hörkomfort legen, werden Sie die Dudao X10 Pro-Ohrhörer mit 3,5-mm-Miniklinkenspitze sicherlich zu schätzen wissen. Sie sind an Telefone angepasst und verfügen über einen integrierten 3,5-mm- Miniklinkenanschluss . Perfekt zum Musikhören und Telefonieren, ohne das Telefon in der Hand halten zu müssen.

Spezifikation:

  • Marke: Dudao
  • Modell: X10 Pro
  • Kopfhörertyp: In-Ear, kabelgebunden
  • Material: TPE
  • Bandbreite: 20Hz ~ 20KHz.
  • Impedanz: 32 O ± 20 % bei 1 kHz.
  • Empfindlichkeit: 111 ± 3dB.
  • Anschluss: 3,5-mm-Miniklinke
  • Kabellänge: 1,2 m

Außergewöhnlicher Komfort

Das ergonomische Design spiegelt genau die Geometrie des Ohrs wider und sorgt dafür, dass der Kopfhörer besser sitzt als standardmäßiges rundes Zubehör. Auch nach ein paar Stunden Nutzung können Sie Ihre Lieblingsmusik noch in vollen Zügen genießen, ohne schmerzende und müde Ohren.

Hören Sie Musik, wo immer Ihnen danach ist

Dudao In-Ear-Kopfhörer zeichnen sich durch ein schlichtes, modisches Design und eine komfortable Bedienung aus. Dank des strapazierfähigen, flexiblen TPE-Kabels können Sie sie überall verwenden, vom Joggen bis zum gemütlichen Entspannen zu Hause. Für den Komfort beim Musikhören sorgen auch die Play/Pause-Funktionen oder die bequeme Auswahl des nächsten Titels. Sie können die Kopfhörer an jedes Gerät mit einem 3,5-mm-Miniklinkenanschluss anschließen.

Headset-Funktion

Wenn Sie oft telefonieren und nicht jedes Mal auf andere Funktionen umschalten möchten, wird Ihnen diese Tätigkeit dank der Kopfhörer mit Mikrofon erheblich erleichtert. Das eingebaute Mikrofon eignet sich perfekt für Freisprechtelefonate, und Sie können mit einer Taste der integrierten Fernbedienung von Musik zu Gesprächen und zurück wechseln.

Genießen Sie die Reinheit Ihrer Klänge

Wenn Sie Wert auf Klarheit und hohe Klangqualität legen, werden diese Kopfhörer dies mit Sicherheit garantieren. Ausgestattet mit einem intelligenten digitalen Dekodierungssystem ermöglichen sie eine verlustfreie Musikwiedergabe. Dank der Lautstärkeregelungsfunktion können Sie auch die Lautstärke an Ihre Vorlieben anpassen.

Grundfunktionen der Fernbedienung:

  • Lautstärke +/-
  • Spielpause
  • Anruf annehmen / beenden

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,24*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 4 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 40 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.