Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dudao Powerbank 10000 mAh 2x USB / USB Type C / Micro USB 2 A mit LED-Bildschirm schwarz (K9Pro-02)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dudao Powerbank 10000 mAh 2x USB / USB Type C / Micro USB 2 A mit LED-Bildschirm schwarz (K9Pro-02)
Artikel-Nr.:
     279-HU-62463
Hersteller:
     Dudao
Herst.-Nr.:
     62463
EAN/GTIN:
     6970379617816
Suchbegriffe:
Powerbank
USB Akku
powerbank 10000mah
powerbank 2x usb

Dudao 2x USB Powerbank 10000 mAh 2 A K9Pro LED-Bildschirm

Dudao K9Pro ist eine hochwertige Powerbank mit einem extrem großen Akku ( 10.000 mAh ). Ein praktisches Zubehör, das mit einer Reihe nützlicher Anschlüsse ausgestattet ist. 2 USB-Steckplätze, mit denen Sie die Energie von 2 Geräten gleichzeitig erneuern können, und der Eingang Micro-USB und USB Typ C erhöhen den Spielraum bezüglich des Kabels, das die Powerbank auflädt.

Dazu kommen hochwertige, feuerfeste Materialien (ABS + PC), eine Vielzahl von Schutzfunktionen (u.a. gegen Überladung oder Überhitzung) und ein intelligentes Ladesystem, das die Stromstärke an die angeschlossenen Geräte anpasst. Der perfekte Rettungsring für unsere energiehungrigen Geräte.

  • Marke: Dudao
  • Name: K9Pro
  • Material: ABS + PC
  • Kapazität: 10.000 mAh
  • Batterietyp: Lithium Polymer
  • Ausgangsports: 2x USB
  • Eingangsanschlüsse: Micro-USB, USB Typ C
  • Spannung (Eingang): DC5V / 2A
  • Spannung (Ausgang): DC5V / 2A
  • USB - Micro-USB-Kabel enthalten

KGO: 0,02 PLN netto

Weitere Suchbegriffe: usb akku
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,44*
€ 38,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,22*
€ 38,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,05*
€ 35,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,96*
€ 34,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,24*
€ 32,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,06*
€ 27,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.