Fotografieren macht großen Spaß, ein einzigartiges Selfie, das mit festem und dezentem Griff aufgenommen wird, ist bereits Professionalität.
Das Selfie Stick Tripod S540W von Spigen besteht aus langlebigen und soliden Materialien, wie es sich für eine Premium-Marke gehört, und ist komplett kabellos! Es hat einen ergonomischen Griff, wodurch es sehr gut in der Hand liegt. Das elegante, leichte und kompakte Design ermöglicht es Ihnen, es sogar in Ihrer Tasche zu tragen. Nehmen Sie es mit, wohin Sie wollen, drehen Sie es einfach, entfalten Sie es und Sie können Selfies machen.
Darüber hinaus können Sie es in die Position eines Stativs, eines Stativs, ausklappen. Zusammen mit der Bluetooth-Fernbedienung können Sie brandneue Gruppenfotos und mehr aufnehmen. Eine ideale Lösung für Menschen, die die Genauigkeit und Klarheit des Schusses schätzen.
PRODUKTEIGENSCHAFTEN: - 100 % Original - Originalverpackt - Akkulaufzeit: <20h - Akkuladezeit: 30min - Reichweite der Fernbedienung: <10m - Gefaltete Größe: 18 cm - Mindestgröße im aufgeklappten Zustand: 23 cm - Maximale entfaltete Größe: 77 cm - Backenbreite von 5,6 cm bis 8,4 cm - Gewicht: 134 g - Kompatibel mit iOS, Android
SET ENTHÄLT: 1 x Spigen Selfie Stick Stativ S540W 1 x USB-Kabel 1 x Bluetooth-Fernbedienung