Baseus MagPro Series Autohalterung mit 15-W-Induktionsladegerät für Lüftungsschlitze – Schwarz
In einer Welt, in der Mobilität mit Modernität verbunden ist, sind effizientes kabelloses Laden mit 15 W, eine starke Magnetverbindung, Kompatibilität mit Qi- und MagSafe-Geräten und ein um 360 Grad verstellbarer Griff die idealen Parameter, die dieses Produkt bietet. Jede Reise wird zum Vergnügen und bringt Zufriedenheit durch schnelles und effektives Aufladen des Geräts.
Die wichtigsten Vorteile der Autohalterung der Baseus MagPro-Serie mit einem 15-W-Induktionsladegerät:
- Außergewöhnliche Leistung und Ladegeschwindigkeit . Dank 15 W kabelloser Ladeleistung sind die Geräte im Handumdrehen betriebsbereit.
- Zuverlässige magnetische Verbindung . Starke Magnete sorgen auch bei dynamischer Fahrt für Stabilität und Sicherheit des Gerätes.
- Vielseitige Kompatibilität . Das Produkt funktioniert mit einer Vielzahl von Geräten, die die Standards Qi und MagSafe unterstützen, was es zu einer universellen Lösung macht.
- Vollständig einstellbar . Durch die Möglichkeit, das Gerät um 360 Grad zu drehen, können Sie es in die bequemste Position bringen.
- Ästhetisches Design . Space Black verleiht Eleganz und Stil und passt zum Innenraum jedes Fahrzeugs.
Spezifikation:
- Marke: Baseus
- Serie: MagPro-Serie
- Maximale Leistung: 15 W
- Ladeunterstützung: Qi, MagSafe
- Installationsort: Entlüftung
- Schwarze Farbe
Starke magnetische Verbindung
Die Magnettechnologie sorgt für eine sichere und stabile Befestigung des Geräts, ohne dass die Gefahr eines Sturzes auch bei plötzlichen Manövern auf der Straße besteht.
15W Ladeleistung
Effizientes kabelloses Laden, das die Wartezeit bis zum vollständigen Aufladen des Geräts verkürzt, sodass Sie seine Funktionen schneller nutzen können.
Kompatibel mit Qi und MagSafe
Vielseitig einsetzbar durch Unterstützung der gängigsten Ladestandards, wodurch die Kompatibilität mit einer Vielzahl von Geräten gewährleistet ist.
Um 360 Grad verstellbarer Griff
Volle Freiheit bei der Einstellung des Betrachtungswinkels, sodass Sie die Position des Geräts einfach und intuitiv an Ihre Vorlieben anpassen können.
Weltraumschwarz
Elegantes und modernes Design in Space Black, das perfekt zur Ästhetik moderner Autoinnenräume passt.