Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baseus Magnetic Mini MagSafe 10000 mAh 30 W Powerbank mit integriertem Lightning Kabel – Weiß + Baseus Simple Series USB-C – USB-C 60 W 0,3 m Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Baseus Magnetic Mini MagSafe 10000 mAh 30 W Powerbank mit integriertem Lightning Kabel – Weiß + Baseus Simple Series USB-C – USB-C 60 W 0,3 m Kabel
Baseus Magnetic Mini MagSafe 10000 mAh 30 W Powerbank mit integriertem Lightning Kabel – Weiß + Baseus Simple Series USB-C – USB-C 60 W 0,3 m Kabel
Baseus Magnetic Mini MagSafe 10000 mAh 30 W Powerbank mit integriertem Lightning Kabel – Weiß + Baseus Simple Series USB-C – USB-C 60 W 0,3 m Kabel
6932172642778
Baseus Magnetic Mini MagSafe 10000 mAh 30 W Powerbank mit integriertem Lightning Kabel – Weiß + Baseus Simple Series USB-C – USB-C 60 W 0,3 m Kabel
Baseus Magnetic Mini MagSafe 10000 mAh 30 W Powerbank mit integriertem Lightning Kabel – Weiß + Baseus Simple Series USB-C – USB-C 60 W 0,3 m Kabel
Baseus Magnetic Mini MagSafe 10000 mAh 30 W Powerbank mit integriertem Lightning Kabel – Weiß + Baseus Simple Series USB-C – USB-C 60 W 0,3 m Kabel
Artikel-Nr.:
     279-HU-155476
Hersteller:
     Baseus
Herst.-Nr.:
     155476
EAN/GTIN:
     6932172642778
Suchbegriffe:
Powerbank
USB Akku
powerbank 10000mah
usb akku
Baseus Magnetic Mini MagSafe 10000 mAh 30 W Powerbank mit integriertem Lightning Kabel – Weiß + Baseus Simple Series USB-C – USB-C 60 W 0,3 m Kabel

Vergessen Sie unterwegs die Suche nach einer Steckdose. Wir präsentieren die Baseus Magnetic Mini Wireless Fast Charge Power Bank – die Zukunft des mobilen Ladens. Seine kompakte Größe bietet eine Leistung von 10.000 mAh und einen Wirkungsgrad von 30 W und ermöglicht schnelles Laden sowohl kabellos für MagSafe- und Qi-Geräte als auch kabelgebunden dank des integrierten USB-C-Kabels. Power Delivery und Quick Charge 3.0-Technologie garantieren Effizienz und Vielseitigkeit, und das mitgelieferte USB-C-Kabel sorgt für zusätzlichen Komfort.

Die wichtigsten Vorteile der Baseus Magnetic Mini Powerbank:

  • Schnelles kabelloses Laden mit bis zu 15 W für MagSafe- und Qi-Geräte . Es ermöglicht das Aufladen unterwegs, ohne dass Kabel mitgeführt werden müssen.
  • Maximale Leistung 30W . Es sorgt für schnelles und effizientes Laden und verkürzt Wartezeiten.
  • Integriertes USB-C-Kabel . Erhöht die Mobilität und den Bedienkomfort, da keine zusätzlichen Kabel mehr mitgeführt werden müssen.
  • Unterstützung für Power Delivery und Quick Charge 3.0 . Bietet vielseitige Lademöglichkeiten, kompatibel mit mehreren Geräten.

Spezifikation:

  • Markieren: Baseus
  • Serie: Magnetischer Mini-Wireless
  • Batterietyp: Lithium-Polymer
  • Kapazität: 10000 mAh / 38,5 Wh
  • Nennleistung: 5800 mAh
  • Leistungsaufnahme:
    • USB-C: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1,5A
    • USB-C (Kabel): 5V/3A, 9V/2A, 12V/1,5A
  • Leistung:
    • USB-C: 5V/3A, 9V/3A, 12V/2,5A, 12V/1,5A
    • USB-C (Kabel): 5V/3A, 9V/2A, 12V/1,5A
    • MagSafe / Qi: 5 W / 7,5 W / 10 W / 15 W
  • Maximale Leistung: 3 0 W
  • Ladeunterstützung: Stromversorgung, Schnellladung 3.0
  • Material: ABS+PC

Inbegriffen:

  • Powerbank Baseus Magnetic Mini 10000 mAh 30 W
  • Baseus Simple Series USB-C – USB-C-Kabel 60 W 0,3 m – Weiß
15 W kabelloses Laden

Mit der kabellosen 15-W-Ladetechnologie können Sie MagSafe- und Qi-Geräte schnell und bequem aufladen, ohne dass Kabel erforderlich sind.

Maximale Leistung 30 W

Mit einer Leistung von 30 W lädt diese Powerbank Ihr Gerät schnell auf und sorgt so für kontinuierliches Arbeiten und Unterhaltung.

Integriertes USB-C-Kabel

Das integrierte USB-C-Kabel erhöht den Bedienkomfort, da kein zusätzliches Zubehör mitgeführt werden muss.

Power Delivery und Quick Charge 3.0

Die Unterstützung der Power Delivery- und Quick Charge 3.0-Technologien garantiert Kompatibilität mit einer Vielzahl von Geräten und schnelles und sicheres Laden.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,93*
€ 96,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,27*
€ 95,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,70*
€ 88,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,85*
€ 84,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,71*
€ 73,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.