Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ugreen MU102 FUN+ Bluetooth / 2,4 GHz kabellose Maus – Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ugreen MU102 FUN+ Bluetooth / 2,4 GHz kabellose Maus – Schwarz
Ugreen MU102 FUN+ Bluetooth / 2,4 GHz kabellose Maus – Schwarz
6957303895380
Ugreen MU102 FUN+ Bluetooth / 2,4 GHz kabellose Maus – Schwarz
Ugreen MU102 FUN+ Bluetooth / 2,4 GHz kabellose Maus – Schwarz
Ugreen MU102 FUN+ Bluetooth / 2,4 GHz kabellose Maus – Schwarz
Artikel-Nr.:
     279-HU-155438
Hersteller:
     Ugreen
Herst.-Nr.:
     155438
EAN/GTIN:
     6957303895380
Suchbegriffe:
Bluetooth Maus
Bluetooth Mouse
Maus Bluetooth
Maus für Tablet

Ugreen MU102 FUN+ Bluetooth / 2,4 GHz kabellose Maus – Schwarz

Ugreen MU102 FUN+ ist eine kabellose Maus, die stilvolles Design mit erweiterter Funktionalität kombiniert. Diese schwarze Maus fällt nicht nur durch ihren Charme auf, sondern bietet auch einzigartige Funktionen, die Ihr Mauserlebnis noch angenehmer machen. Unabhängig davon, ob Sie Windows- oder macOS-Benutzer sind, wird das Zubehör Ihre Erwartungen erfüllen und außergewöhnliche Leistung und Komfort bieten.

Die wichtigsten Vorteile von Ugreen MU102 FUN+:

  • 4 DPI-Stufen: Passen Sie die Mausempfindlichkeit mit 4 DPI-Stufen (1000, 1600, 2000, 4000) an Ihre Bedürfnisse an und ermöglichen Sie so eine reibungslose und präzise Cursorsteuerung.
  • Kompatibilität mit Windows und macOS: Diese Maus wurde für eine Vielzahl von Plattformen entwickelt und bietet vielseitige Benutzerfreundlichkeit für Windows- und macOS-Benutzer.
  • Konnektivität Bluetooth oder über 2,4 GHz USB-Adapter: Nutzen Sie eine kabellose Maus über Bluetooth-Technologie oder nutzen Sie den mitgelieferten USB-Adapter, um eine stabile Verbindung und Flexibilität bei der Nutzung des Geräts zu gewährleisten.

Spezifikation:

  • Markieren: Ugreen
  • Modell: MU102 FUN+
  • Schwarze Farbe
  • Steckertyp: USB-C
  • DPI: 1000 / 1600 / 2000 / 4000
  • Kompatibilität: Windows/macOS
  • Kommunikation: 2,4 GHz / Bluetooth
  • Inbegriffen: USB-Empfänger, USB-C-Kabel

4 DPI-Stufen zur individuellen Steuerung

Dank 4 DPI-Stufen ( 1000, 1600, 2000, 4000) können Sie mit dem Ugreen MU102 FUN+ die Mausempfindlichkeit nach Ihren Wünschen anpassen. Genießen Sie sanfte Cursorbewegungen und eine präzise Reaktion auf jede Bewegung, was das Arbeiten und Spielen noch angenehmer macht.

Kompatibel mit Windows und macOS

Diese kabellose Maus wurde sowohl für Windows- als auch für macOS-Benutzer optimiert. Egal auf welcher Plattform. Der Ugreen MU102 FUN+ bietet zuverlässige Leistung und ermöglicht Ihnen die freie Nutzung auf einer Vielzahl von Geräten.

Bluetooth-Konnektivität und USB-Adapter

Die kabellose Verbindung per Bluetooth-Technologie garantiert Bewegungsfreiheit, während der mitgelieferte USB-Adapter für Verbindungsstabilität auch unter schwierigen Bedingungen sorgt. Dank dieser Funktion stellt Ugreen MU102 FUN+ eine zuverlässige Verbindung zu Ihrem Gerät her, wodurch Verzögerungen vermieden werden und ein reibungsloser Betrieb gewährleistet wird.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,42*
€ 45,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,76*
€ 44,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,30*
€ 42,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,17*
€ 39,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,12*
€ 38,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,08*
€ 33,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.