Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baseus Milky Way Pro Series BS-CM023 Autohalterung für Lüftungsschlitze mit 15 W induktivem Ladegerät – Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Baseus Milky Way Pro Series BS-CM023 Autohalterung für Lüftungsschlitze mit 15 W induktivem Ladegerät – Schwarz
Baseus Milky Way Pro Series BS-CM023 Autohalterung für Lüftungsschlitze mit 15 W induktivem Ladegerät – Schwarz
Baseus Milky Way Pro Series BS-CM023 Autohalterung für Lüftungsschlitze mit 15 W induktivem Ladegerät – Schwarz
6932172635923
Baseus Milky Way Pro Series BS-CM023 Autohalterung für Lüftungsschlitze mit 15 W induktivem Ladegerät – Schwarz
Baseus Milky Way Pro Series BS-CM023 Autohalterung für Lüftungsschlitze mit 15 W induktivem Ladegerät – Schwarz
Baseus Milky Way Pro Series BS-CM023 Autohalterung für Lüftungsschlitze mit 15 W induktivem Ladegerät – Schwarz
Artikel-Nr.:
     279-HU-150636
Hersteller:
     Baseus
Herst.-Nr.:
     150636
EAN/GTIN:
     6932172635923
Suchbegriffe:
Ladekissen
induktive Ladestation
kabellose Ladestation
induktive ladestation 15w

Baseus Milky Way Pro Series BS-CM023 Autohalterung mit 15 W induktivem Ladegerät – Schwarz

Entdecken Sie eine neue Dimension des Reisekomforts mit der innovativen Halterung Baseus BS-CM023 Milky Way Pro Series. Durch die Kombination von fortschrittlichem kabellosem Laden mit 15 W und einem intelligenten automatischen Verriegelungsmechanismus eignet sich dieser Halter für Telefone mit einer Größe von 5,4 bis 7,2 Zoll. Sichere und starke Klemmen garantieren die Stabilität des Geräts auch auf unebenen Straßen und der eingebaute Sensor macht die Verwendung der Halterung einfach und intuitiv.

Die wichtigsten Vorteile der Baseus BS-CM023 Milky Way Pro-Serie:

  • Praktisches kabelloses Laden mit 15 W. Gewährleistet ein schnelles und sicheres Aufladen Ihres Geräts während der Fahrt.
  • Anpassbares Design . Passt perfekt zu Telefonen mit einer Größe von 5,4 bis 7,2 Zoll und gewährleistet deren Stabilität.
  • Starke und sichere Klemmen . Halten Sie Ihr Telefon sicher, unabhängig von den Straßenverhältnissen.
  • Intelligenter automatischer Verriegelungsmechanismus . Ermöglicht das einfache Platzieren und Entfernen Ihres Telefons mit einer Hand.
  • Modernes Design und Langlebigkeit . Aus hochwertigen Materialien gefertigt, verleiht es dem Innenraum jedes Fahrzeugs Eleganz.

Spezifikation:

  • Marke: Baseus
  • Modell: BS-CM023
  • Maximale Leistung: 15 W
  • Ladeunterstützung: Qi
  • Unterstützte Telefongrößen: 5,4 - 7,2 Zoll
  • LED-Hintergrundbeleuchtung: Blau
  • Installationsort: Entlüftung
  • Schwarze Farbe

Kabelloses Laden

Die kabellose Ladeleistung von 15 W gewährleistet ein schnelles und effektives Laden des Geräts, was eine ideale Lösung für aktive Benutzer darstellt.

Anpassbares Design

Die Möglichkeit, sich an verschiedene Telefongrößen anzupassen, bietet Vielseitigkeit und Flexibilität und macht den Halter ideal für eine Vielzahl von Geräten.

Starke Klammern

Sie garantieren einen stabilen und sicheren Halt des Telefons und minimieren das Risiko, dass es während der Fahrt herunterfällt oder sich bewegt.

Automatische Verriegelung

Mit dem intuitiven automatischen Verriegelungsmechanismus können Sie das Telefon schnell und einfach platzieren und entfernen, was besonders bei häufigen Transfers nützlich ist.

Modernes Design

Durch die elegante, schwarze Optik und die hochwertigen Materialien passt der Baseus BS-CM023 Halter perfekt in den Innenraum jedes Fahrzeugs.

Weitere Suchbegriffe: induktive ladestation
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,36*
€ 68,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,73*
€ 67,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,89*
€ 64,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,10*
€ 60,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,70*
€ 57,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,45*
€ 50,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.