Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ugreen MK006 2,4 GHz kabelloses Maus- und Tastaturset – Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ugreen MK006 2,4 GHz kabelloses Maus- und Tastaturset – Schwarz
Ugreen MK006 2,4 GHz kabelloses Maus- und Tastaturset – Schwarz
Ugreen MK006 2,4 GHz kabelloses Maus- und Tastaturset – Schwarz
6941876217205
Ugreen MK006 2,4 GHz kabelloses Maus- und Tastaturset – Schwarz
Ugreen MK006 2,4 GHz kabelloses Maus- und Tastaturset – Schwarz
Ugreen MK006 2,4 GHz kabelloses Maus- und Tastaturset – Schwarz
Artikel-Nr.:
     279-HU-150149
Hersteller:
     Ugreen
Herst.-Nr.:
     150149
EAN/GTIN:
     6941876217205
Suchbegriffe:
Computer Maus
Computermaus
Laser Maus
Laser Mouse
Ugreen MK006 2,4 GHz kabelloses Folientastatur- und Mausset – Schwarz

Ugreen kabelloses Tastatur- und Mausset bestehend aus Ugreen MU006 und KU006 Maus. Eine stabile und kabellose 2,4-GHz-Verbindung gibt Ihnen Bewegungsfreiheit und vermeidet Signalstörungen. Die Tastatur in voller Größe unterstützt Sie bei der Bedienung Ihres Computers und ermöglicht Ihnen die Steuerung der Lautstärke, der Medienwiedergabe und des Titelwechsels. Die Tastatur verfügt über einen optimalen Neigungswinkel, der eine ergonomische Haltung der Hände und Handgelenke beim Tippen gewährleistet.

Eine leichte und präzise Maus, ausgestattet mit einem 4000-DPI-Sensor, sorgt für volle Bewegungsfreiheit und präzise Steuerung. Die ergonomische Form der Maus sorgt für einen stabilen und komfortablen Halt, was sich in einer höheren Effizienz beim Spielen und Arbeiten niederschlägt. Die Maus wird mit einer AAA-Batterie betrieben.

Das Set erfordert keine Installation von Treibern, sodass Sie das Set sofort nach dem Anschließen verwenden können.

Spezifikation:

  • Mausempfindlichkeit: 800/1200/1600/2000/4000 dpi
  • Konnektivität: 2,4 GHz
  • Schwarze Farbe
  • Leistung:
    • Maus: 1 x AA (nicht im Lieferumfang enthalten)
    • Tastatur: 1 x AA (nicht im Lieferumfang enthalten)
  • Reichweite: 10 m
  • Kompatible Systeme:
    • Windows: 7/8/10/11
    • macOS: 10.5 und höher
    • Linux
    • ChromeOS

Die wichtigsten Vorteile der Ugreen Tastatur und -Maus:

  • Stabile WLAN-Verbindung
  • Ergonomische Tastatur in voller Größe
  • Plug-and-Play
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,74*
€ 60,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,03*
€ 59,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,86*
€ 55,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,53*
€ 51,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,58*
€ 50,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,17*
€ 44,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.