| |
|
| Artikel-Nr.: 279-HU-149670 Herst.-Nr.: 149670 EAN/GTIN: 9145576278192 |
| |
|
| | |
| iPhone 14 Silikonhülle Magsafe Rosa Die Silikonhülle Magsafe für iPhone 14 ist die perfekte Lösung für Ihr Smartphone. Es besteht aus hochwertigem Silikon und bietet hervorragenden Schutz vor Kratzern, Stößen und Staub. Das Gehäuse ist dünn, leicht und fühlt sich angenehm an, gleichzeitig ist es langlebig und abriebfest. Dank der präzisen Anpassung an die Form des Telefons wird der Zugriff auf alle Anschlüsse und Funktionen des Geräts nicht eingeschränkt. Die Hülle ist mit der MagSafe- Technologie kompatibel, sodass Sie Ihr Telefon kabellos aufladen und anderes MagSafe-Zubehör verwenden können. Wenn Sie sich für die Silikonhülle Magsafe entscheiden, können Sie sicher sein, dass Ihr Telefon nicht nur effektiv geschützt ist, sondern auch elegant aussieht. Spezifikation: - Serie: Silikonhülle
- Material: Silikon
- Kompatibilität: iPhone 14
- Gerätemodellcode:
- A2649
- A2881
- A2884
- A2883
- A2882
- Pinke Farbe
Hauptvorteile der iPhone 14 Silikonhülle MagSafe: - Es schützt das iPhone 14 effektiv. Silikon ist weich und flexibel und gleichzeitig resistent gegen mechanische Beschädigungen und Abrieb
- Unterstützt kabelloses Laden in MagSafe- und Qi-Technologie
- Es bietet vollen Bedienkomfort. Die Silikonhülle stört nicht beim kontaktlosen Bezahlen und ermöglicht auch die Nutzung des vorderen Schutzglases
- Es bietet einfachen Zugriff auf den Ladeanschluss, die Tasten und die Steckdosen. Die Hülle ist genau auf die Form des Telefons abgestimmt und die Prägung der Tasten ist sorgfältig gefertigt
- Es sieht auf Ihrem iPhone 14 elegant aus. Die Silikonhülle hat eine matte Oberfläche und ein minimalistisches Design, das den Stil und die Klasse Ihres Geräts unterstreicht
Die Silicone Case MagSafe-Hülle ist eine Kombination aus wirksamem Schutz, Bedienkomfort und Eleganz. Es ist ein perfektes Produkt für Menschen, die Wert auf Qualität, Funktionalität und Einfachheit legen. Wenn Sie sich für eine Silikonhülle entscheiden, können Sie sicher sein, dass Ihr iPhone 14 nicht nur sicher, sondern auch stilvoll ist. Es ist die perfekte Kombination aus Schutz und Design in einem Produkt. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, smartphone cover pink, mobiltelefon hülle, smartphone hülle silikon |
| | |
| |