| |
|
| Artikel-Nr.: 279-HU-148598 Herst.-Nr.: 148598 EAN/GTIN: 9145576276891 |
| |
|
| | |
| AirPods 2 / AirPods 1 Silikonhüllen-Set mit Karabiner, Etui, Umhängeband, Bügeln, Uhrenarmbandhalterung für Kopfhörer in Blau Entdecken Sie unbegrenzte Möglichkeiten für Ihre AirPods 2 / AirPods 1 ! Dieses Set ist ein Komplettpaket, das Ihren Komfort und die Bequemlichkeit beim Musikhören auf ein ganz neues Niveau hebt. Ausgestattet mit einer Silikonhülle mit Karabiner, einem Ohrbügel (Bügel), einer Hartschale für die Kopfhörer, einem Silikon-Umhängeband und einer Uhrenarmband-Ohrhörerhalterung bietet Ihnen dieses Set hervorragenden Schutz und Funktionalität. Stellen Sie sich vor, wie einfach Sie Ihre AirPods transportieren können, ohne befürchten zu müssen, sie zu verlieren. Dank Karabiner und Silikonhülle bleiben sie immer sicher an der Tasche oder am Schlüsselbund befestigt. Der Bügel sorgt für einen perfekten Sitz und sorgt dafür, dass Ihre Kopfhörer auch bei intensivem Training nicht herausfallen. Die Kopfhörerhülle schützt sie vor Kratzern und Beschädigungen, während das Silikon-Umhängeband für Komfort und einfachen Zugriff sorgt. Sie müssen sich unter anderem keine Sorgen machen, dass Ihre Kopfhörer verloren gehen! Machen Sie sich bereit für eine Revolution bei der Nutzung Ihrer AirPods 2 / AirPods 1 ! Klicken Sie hier, um unser Kit zu bestellen und den hochwertigsten Schutz, Komfort und Funktionalität für Ihre Kopfhörer zu erleben. Warten Sie nicht länger, handeln Sie jetzt und genießen Sie den vollen Komfort Ihres Lieblings-Gadgets! Spezifikation: - Serie: AirPods-Hüllenset
- Material: Silikon, TPU, PC
- Kompatibilität:
- Gerätemodellcode:
- Zusammensetzung des Kits:
- Koffer + Karabiner
- Fall
- Ohrhaken
- Tragegurt
- Uhrenarmbandhalter
- Farbe:
- blau (Gehäuse, Umhängeband und Uhrenhalter)
- schwarz (Gehäuse)
- weiß (Tempel)
Hauptvorteile des AirPods-Hüllensets für AirPods 2 / AirPods 1: - Schutz und Sicherheit: Das Set beinhaltet eine Silikonhülle mit Karabiner, eine Hartschale für Kopfhörer und einen Ohrbügel (Bügel), die einen hervorragenden Schutz vor Kratzern, Beschädigungen und Verlust Ihrer wertvollen Kopfhörer bieten.
- Bequemlichkeit und Komfort: Das Silikon-Umhängeband und die Kopfhörerhalterung für das Uhrenarmband ermöglichen Ihnen die freie Nutzung Ihrer AirPods, unabhängig von der Aktivität. Machen Sie sich keine Sorgen, dass die Kopfhörer bei alltäglichen Aktivitäten oder beim Training herausfallen oder verloren gehen.
- Einfach zu tragen: Dank des im Set enthaltenen Karabiners können Sie Ihre AirPods an Ihrer Tasche, Ihrem Schlüssel oder Gürtel befestigen und so bequem und sicher überallhin mitnehmen.
- Perfekte Passform: Der Ohrbügel (Bügel) sorgt dafür, dass Ihre Kopfhörer perfekt in Ihrem Ohr sitzen, was ein Herausfallen verhindert und vollen Klangkomfort auch bei körperlicher Aktivität gewährleistet.
- Multifunktionalität: Das Set bietet vielfältige Nutzungsmöglichkeiten, sodass Sie Ihre AirPods vielseitig nutzen können. Sie können sie um den Hals tragen, an Ihrem Uhrenarmband befestigen oder in einem Etui aufbewahren. Es handelt sich um ein reichhaltiges Set, das sich Ihren Vorlieben und Bedürfnissen anpasst.
|
| | |
| | | |
| | | |
| |