Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabellose Powerbank 6000 mAh Joyroom JR-W030 20 W MagSafe mit Ring und Ständer – Lila


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabellose Powerbank 6000 mAh Joyroom JR-W030 20 W MagSafe mit Ring und Ständer – Lila
Kabellose Powerbank 6000 mAh Joyroom JR-W030 20 W MagSafe mit Ring und Ständer – Lila
Kabellose Powerbank 6000 mAh Joyroom JR-W030 20 W MagSafe mit Ring und Ständer – Lila
6956116725365
Kabellose Powerbank 6000 mAh Joyroom JR-W030 20 W MagSafe mit Ring und Ständer – Lila
Artikel-Nr.:
     279-HU-145828
Hersteller:
     Joyroom
Herst.-Nr.:
     145828
EAN/GTIN:
     6956116725365
Suchbegriffe:
Induktions-Powerbank
Powerbank
USB Akku
powerbank 6000mah
Kabellose Powerbank 6000 mAh Joyroom JR-W030 20 W MagSafe mit Ring und Ständer – Lila

Entdecken Sie die Joyroom Induktions-Powerbank mit komfortablem Ringständer. Dies ist eine clevere 2-in-1-Lösung: Schließen Sie die Powerbank an Ihr Telefon an und Sie erhalten zusätzliche Unterstützung und Stabilisierung. Mit dem Ring können Sie das Telefon bequem in der Hand halten und mit dem Ständer können Sie Videos und Fotos ansehen, ohne Ihre Hände zu benutzen. Diese induktive Powerbank ist schlank und kompakt. Es verfügt über eine komfortable Kapazität von 6000 mAh. Dank der integrierten Power Delivery-Technologie und einer Leistung von bis zu 20 Watt lädt es Ihr Gerät schnell und effektiv auf. Mit der Joyroom JR-W030 können Sie außerdem zwei Geräte gleichzeitig laden. Wie viel Energie noch in der Powerbank vorhanden ist, erkennen Sie an der seitlichen LED-Hintergrundbeleuchtung.

Spezifikation:

  • Produzent: Joyroom
  • Modell: JR-W030
  • Violette Farbe
  • Kapazität: 6000 mAh (23,1 Wh)
  • Eingangsstrom:
    • USB-C: 5 V/2,4 A, 9 V/2 A, 12 V/1,5 A
  • Ausgangsstrom:
    • USB C: 5 V / 2,4 A, 9 V / 2,22 A, 12 V / 1,67 A (maximal 2,4 A)
    • Kabellos: 5 W / 7,5 W / 10 W / 15 W
  • Material: ABS, feuerfestes PC
  • Abmessungen: 99,5 x 64,5 x 20 mm
  • Gewicht: 138 g
Weitere Suchbegriffe: usb akku
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,55*
€ 56,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,66*
€ 55,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,44*
€ 52,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,82*
€ 49,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,47*
€ 46,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,35*
€ 40,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.