Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hinovo MB1-5000XB MagSafe 5000 mAh 20 W kabellose Powerbank – Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hinovo MB1-5000XB MagSafe 5000 mAh 20 W kabellose Powerbank – Schwarz
Hinovo MB1-5000XB MagSafe 5000 mAh 20 W kabellose Powerbank – Schwarz
Hinovo MB1-5000XB MagSafe 5000 mAh 20 W kabellose Powerbank – Schwarz
6970232015452
Hinovo MB1-5000XB MagSafe 5000 mAh 20 W kabellose Powerbank – Schwarz
Hinovo MB1-5000XB MagSafe 5000 mAh 20 W kabellose Powerbank – Schwarz
Hinovo MB1-5000XB MagSafe 5000 mAh 20 W kabellose Powerbank – Schwarz
Artikel-Nr.:
     279-HU-145559
Hersteller:
     Hinovo
Herst.-Nr.:
     145559
EAN/GTIN:
     6970232015452
Suchbegriffe:
Induktions-Powerbank
Powerbank
USB Akku
hinovo powerbank 5000mah

Hinovo MB1-5000XB MagSafe 5000 mAh 20 W kabellose Powerbank – Schwarz

Die Hinovo Powerbank ist ein nützliches Zubehör für jeden Handynutzer. Das Modell MB1-5000XW ermöglicht kabelloses Laden mit MagSafe oder Qi. Das Produkt erreicht kabelloses Laden mit einer maximalen Leistung von 15 W. Dadurch kann jedes kompatible Gerät mit der Möglichkeit des induktiven Ladens effektiv aufgeladen werden. Die Powerbank verfügt über einen USB-C-Anschluss, der das Laden mit einer Leistung von bis zu 20 W ermöglicht und das Power Delivery-Ladeprotokoll unterstützt. Dabei dauert das Aufladen der Hinovo Powerbank von 0 % auf 100 % etwa 1,5 Stunden. Das Gehäuse besteht aus rutschfestem ABS – es erhöht die Sicherheit und verhindert, dass es Ihnen aus der Hand rutscht. Das Produkt ist mit einer Reihe von Sicherheitsvorrichtungen ausgestattet, um die Sicherheit beim Laden zu gewährleisten.

Die wichtigsten Vorteile des Produkts:

  • Qi/Magsafe induktives Laden - Die Powerbank unterstützt das kabellose Laden aller Mobiltelefone.
  • Kleine Größe - Die Hinovo-Powerbank kann auf Reisen in der Tasche, Handtasche oder im Rucksack mitgenommen werden, da sie nicht viel Platz einnimmt.
  • Praktisch im täglichen Gebrauch - Dank der Dicke von nur 8,9 mm stört uns die Powerbank nicht beim Telefonieren.
  • Moderner Look - Hergestellt aus einer Aluminiumlegierung, passt es perfekt zum Erscheinungsbild aktueller Telefone.
  • Ladesicherheit - Die Powerbank ist mit einem Schutz gegen Kurzschluss oder Überhitzung ausgestattet.

Spezifikation:

  • Marke: Hinova
  • Modell: MB1-5000XB
  • Schwarze Farbe
  • Batteriekapazität: 5000 mAh / 19,25 Wh
  • Stromeingang: USB-C (5V/3A, 9V/2A, 12V/1,67A)
  • Leistungsabgabe: 5 W / 7,5 W / 10 W / 15 W
  • Ladeeffizienz: =75 %
  • Ladekompatibilität: Qi, MagSafe
  • Ladezeit: 1,5 Stunden (mit 20-W-Power-Delivery-Ladegerät)
  • Material: Aluminiumlegierung + ABS
  • Abmessungen: 104 x 70 x 8,9 mm
  • Gewicht: 128g

Inbegriffen:

  • 1x Hinovo MB1-5000XW Powerbank
  • 1x USB-C-Stromkabel 0,3m
Weitere Suchbegriffe: powerbank 5000mah, powerbank 1xusb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,25*
€ 83,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,44*
€ 81,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,41*
€ 77,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,85*
€ 73,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,52*
€ 62,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.