Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mini-USB-C-Ladegerät 20 W PD mit USB-C-Kabel – Lightning Joyroom JR-TCF02 - Weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mini-USB-C-Ladegerät 20 W PD mit USB-C-Kabel – Lightning Joyroom JR-TCF02 - Weiss
Mini-USB-C-Ladegerät 20 W PD mit USB-C-Kabel – Lightning Joyroom JR-TCF02 - Weiss
Mini-USB-C-Ladegerät 20 W PD mit USB-C-Kabel – Lightning Joyroom JR-TCF02 - Weiss
6956116742430
Mini-USB-C-Ladegerät 20 W PD mit USB-C-Kabel – Lightning Joyroom JR-TCF02 - Weiss
Mini-USB-C-Ladegerät 20 W PD mit USB-C-Kabel – Lightning Joyroom JR-TCF02 - Weiss
Mini-USB-C-Ladegerät 20 W PD mit USB-C-Kabel – Lightning Joyroom JR-TCF02 - Weiss
Artikel-Nr.:
     279-HU-143760
Hersteller:
     Joyroom
Herst.-Nr.:
     143760
EAN/GTIN:
     6956116742430
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Mini-USB-C-Ladegerät mit Leistung bis zu 20 W (unterstützt Power Delivery) Joyroom JR-TCF02 im Set mit USB C – Lightning Kabel | Weiss

Das Mini-USB-C-Ladegerät Joyroom JR-TCF02 ist ein ideales Gerät für Menschen, die Wert auf Praktikabilität und Komfort legen. Dank seiner kompakten Abmessungen und seines leichten Designs passt es praktisch überall hin. Sie haben es immer griffbereit. Doch das ist noch nicht alles, was dieses Mini-USB-C-Ladegerät bietet. Dank der breiten Kompatibilität können Sie eine Vielzahl von Geräten aufladen: von Telefonen über Tablets bis hin zu TWS-Kopfhörern. Was auch immer Sie brauchen, dieses Ladegerät liefert Ihnen zuverlässig Strom. Das Set enthält außerdem ein 1 m langes Kabel mit USB-C- und Lightning Anschlüssen. Joyroom JR-TCF02 ist kompakte Leistung in Ihrer Reichweite!

Die wichtigsten Vorteile des Joyroom JR-TCF02 USB C Mini-Ladegeräts im Set mit Kabel:

  • Es passt in jede Tasche, Handtasche oder Schublade. Es hat minimale Abmessungen und ein geringes Gewicht
  • Man kann damit sowohl Smartphones als auch Tablets oder TWS-Kopfhörer aufladen. Das Ladegerät ist weitgehend mit seinem USB-C-Anschluss kompatibel
  • Lädt schnell und stabil. Die Ladezeit ist sogar noch kürzer, wenn Ihr Gerät Schnellladetechnologien unterstützt (wie Power Delivery, Quick Charge, Samsung AFC, Huawei FCP).
  • Gewährleistet die Sicherheit des zu ladenden Geräts. Schützt vor Überladung, Überspannung und anderen häufigen Problemen
  • Es regelt die Temperatur während des Ladevorgangs. Es erzeugt deutlich weniger Wärme als herkömmliche Ladegeräte und verfügt über ein Gehäuse aus feuerfestem PC

Spezifikation:

  • Marke: Joyroom
  • Modell: JR-TCF02
  • Ausgangsstrom:
    • USB-C: 5V/3A, 9V/2,22A, 12V/1,67A
  • Maximale Leistung: bis zu 20 W
  • Unterstützung für Schnellladeprotokolle: Power Delivery, Quick Charge, Samsung AFC, Huawei FCP
  • Material: feuerfestes PC
  • Abmessungen: 67,2 x 35,5 x 30,3 mm
  • Gewicht: 42g
  • weiße Farbe
  • Im Lieferumfang enthalten: 1 m USB-C- Lightning -Kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,17*
€ 31,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,01*
€ 30,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,65*
€ 29,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,72*
€ 28,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,32*
€ 26,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,43*
€ 21,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.