Starthilfe mit Kompressor Choetech TC0017 mit 8000mAh Powerbank und LED Taschenlampe (schwarz)
Ein super nützliches Gadget für jeden Autoliebhaber? Auf jeden Fall ein Starthilfegerät mit Kompressor. Das Modell Choetech TC0017 verfügt außerdem über zwei zusätzliche Funktionen: eine Powerbank mit einer Kapazität von 8000 mAh und eine Taschenlampe. Mit seiner Hilfe können Sie das Auto nicht nur in der Kälte starten, sondern auch den Reifen aufpumpen, das Telefon aufladen oder nachts den Raum beleuchten. Es ist ein sicheres und handliches Gerät.
Die wichtigsten Vorteile der Starthilfe mit dem Kompressor Choetech TC0017:
Es hilft, das Auto bei Kälte oder Hitze zu starten . Die Starthilfe kann bei Temperaturen von -20 °C bis 60 °C betrieben werden Damit können Sie die Reifen eines Autos, Motorrads, Rollers oder Fahrrads aufpumpen . Es hat einen eingebauten Kompressor, und Sie erhalten ein Kabel mit verschiedenen Enden im Set Das Display zeigt Ihnen die Lade- oder Pumpparameter an . Das Gerät bietet Ihnen dank des Touchpanels auch die Möglichkeit individueller Einstellungen Es verfügt über eine eingebaute, äußerst nützliche Taschenlampe , die mit einem starken, gleichmäßigen Licht oder Blitz leuchten kann Es ist sicher für Ihr Auto . Es hat einen eingebauten Schutz gegen Überladung und Entladung Sie können Ihr Telefon oder Tablet damit aufladen . Starthilfe hat eine eingebaute Powerbank mit einer Kapazität von 8000 mAh Das Set enthält Starthilfekabel - Klemmen (sogenannte Krokodilklemmen)
Spezifikation:
Hersteller: Choetech Modell: TC0017 Kapazität: 8000 mAh Ladespannung: USB-C: 5 V/3 A Ausgangsspannung: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1,5A Anlaufstrom: 300A Spitzenstrom: 600A Ladezeit: 3 Stunden Betriebstemperatur: -20 °C bis 60 °C Abmessungen: 195 x 45 x 110 mm Gewicht: 830 g