Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silikonhülle für Samsung Galaxy A14 5G / Galaxy A14 Silikonhülle Beige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Silikonhülle für Samsung Galaxy A14 5G / Galaxy A14 Silikonhülle Beige
Silikonhülle für Samsung Galaxy A14 5G / Galaxy A14 Silikonhülle Beige
Silikonhülle für Samsung Galaxy A14 5G / Galaxy A14 Silikonhülle Beige
9145576273081
Silikonhülle für Samsung Galaxy A14 5G / Galaxy A14 Silikonhülle Beige
Silikonhülle für Samsung Galaxy A14 5G / Galaxy A14 Silikonhülle Beige
Silikonhülle für Samsung Galaxy A14 5G / Galaxy A14 Silikonhülle Beige
Artikel-Nr.:
     279-HU-138727
Hersteller:
     Hurtel
Herst.-Nr.:
     138727
EAN/GTIN:
     9145576273081
Suchbegriffe:
Samsung Smartphone Schutzhülle
Silikonhüllen
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle

Beigefarbene Silikonhülle für Samsung Galaxy A14 5G / Galaxy A14 aus der Silicone Case-Serie

Die Silikonhülle ist eine äußerst angenehm anzufassende Hülle, die die Sicherheit unseres Smartphones und hohen Bedienkomfort garantiert. Das hochwertige Silikon, aus dem die Hülle gefertigt ist, sorgt für eine hohe Haltbarkeit und einen sicheren Halt des Zubehörs. Darüber hinaus ist die Innenseite des Overlays mit einem weichen Material ausgekleidet, sodass Sie keine Angst vor Kratzern am Gehäuse haben müssen.

Die Hülle ist an das Samsung Galaxy A14 5G / Galaxy A14 angepasst und schützt das Telefon perfekt vor Beschädigungen durch Stürze oder Kratzer (z. B. durch in der Tasche getragene Schlüssel). Erhöhte Kanten rund um den Bildschirm und die Rückkamera schützen das Telefon davor, diese Elemente zu zerkratzen, wenn es auf eine ebene Fläche gelegt wird. Es verfügt über reaktionsfähige Tasten und Aussparungen für Anschlüsse. Perfekt für Menschen, die Wert auf Stil und Qualität legen und ihr Gerät gut pflegen möchten.

Spezifikation:

  • Serie: Silikonhülle
  • Material: Silikon
  • Kompatibilität: Samsung Galaxy A14 5G
  • Kompatibilität: Samsung Galaxy A14
  • Beige Farbe

Hauptmerkmale der Samsung Galaxy A14 5G / Galaxy A14 Silikonhülle:

  • Elegante, klassische Form mit einer Stärke von 2 mm
  • Es dämpft Stöße und die Auswirkungen von Stürzen
  • Flexible Kanten erleichtern den Aufbau des Gehäuses
  • Angenehme Beschichtung, die vor Schmutz und Fettflecken schützt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,03*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 4 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 40 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.