Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Joyroom Icy Series JR-L007 10000 mAh Induktions-Powerbank mit MagSafe 22,5 W mit Lightning -Kabel – Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Joyroom Icy Series JR-L007 10000 mAh Induktions-Powerbank mit MagSafe 22,5 W mit Lightning -Kabel – Schwarz
Joyroom Icy Series JR-L007 10000 mAh Induktions-Powerbank mit MagSafe 22,5 W mit Lightning -Kabel – Schwarz
Joyroom Icy Series JR-L007 10000 mAh Induktions-Powerbank mit MagSafe 22,5 W mit Lightning -Kabel – Schwarz
Joyroom Icy Series JR-L007 10000 mAh Induktions-Powerbank mit MagSafe 22,5 W mit Lightning -Kabel – Schwarz
Joyroom Icy Series JR-L007 10000 mAh Induktions-Powerbank mit MagSafe 22,5 W mit Lightning -Kabel – Schwarz
Artikel-Nr.:
     279-HU-137688
Hersteller:
     Joyroom
Herst.-Nr.:
     137688
EAN/GTIN:
     6956116700072
Suchbegriffe:
Induktions-Powerbank
Powerbank
USB Akku
Servokabel
Joyroom Icy Series JR- Lightning Induktions-Powerbank mit einer Kapazität von 10.000 mAh, Leistung bis zu 22,5 W, kompatibel mit MagSafe, mit integriertem Lightning-Kabel – Schwarz

Die Joyroom Icy Series JR-L007 ist die einzige Powerbank, die Sie auf Reisen benötigen. Sie haben drei Möglichkeiten, Ihr Telefon, Tablet oder Ihre Kopfhörer aufzuladen: kabelgebunden, kabellos (einschließlich MagSafe) und über das integrierte Lightning Kabel. Daher ist es die ideale Wahl, wenn Sie ein oder mehrere Apple Geräte besitzen. Diese Induktions-Powerbank kann bis zu vier Geräte gleichzeitig aufladen! Die Kapazität von 10.000 mAh reicht aus, um beispielsweise das iPhone 14 zweimal mit Strom zu versorgen. Auch optisch überzeugt die Powerbank. Das gepanzerte, transparente Gehäuse ermöglicht den Blick ins Innere.

Die wichtigsten Vorteile der Induktions-Powerbank mit MagSafe 10000 mAh Joyroom Icy Series JR-L007:

  • Die perfekte Lösung für unterwegs . Sie haben drei Möglichkeiten, Ihr Gerät aufzuladen und können es mit an Bord eines Flugzeugs nehmen
  • Vier Geräte gleichzeitig laden? Es ist möglich . Sie können über die USB- und USB-C-Anschlüsse zwei Kabel daran anschließen, Ihr Telefon an das integrierte Lightning Kabel anschließen und es mit MagSafe drahtlos aufladen
  • Es bietet umfassende Kompatibilität mit Mobilgeräten vieler Marken . Die Induktions-Powerbank lädt Ihr iPhone, Samsung, Vivo-, Xiaomi- oder OnePlus-Telefon sowie Ihr Tablet oder Ihre kabellosen Kopfhörer auf.
  • Reduziert die Zeit, die zum vollständigen Aufladen des Akkus in Ihrem Gerät benötigt wird . Der USB-Anschluss kann mit bis zu 22,5 W laden
  • Es schützt daran angeschlossene Geräte – auch induktiv geladene . Der eingebaute Chip regelt die Temperatur
  • Entworfen mit Blick auf Ihren Komfort . Das eingebaute Kabel lässt sich ganz einfach in einen Anhänger verwandeln, mit dem Sie Ihre Powerbank z.B. an einem Rucksack oder einer Handtasche befestigen können.
  • Die Kapazität von 10.000 mAh reicht aus, um Ihr Telefon oder Ihre Kopfhörer mehrmals aufzuladen . Das ist eine tolle Reisekapazität
  • Die Optik dieser Induktions-Powerbank ist beeindruckend . Das elegante, transparente Gehäuse schützt den internen Akku, ermöglicht aber gleichzeitig den Blick auf dessen Aussehen

Spezifikation :

  • Produzent: Joyroom
  • Modell: JR-L007
  • Gesamtleistung: bis zu 22,5 W
  • Kapazität: 10000 mAh (37 Wh)
  • Ausgangsstrom:
    • USB C: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1,5A
  • Eingangsstrom:
    • USB-C: 5 V/3 A, 9 V/2,22 A, 12 V/1,67 A
    • USB: 5V/3A, 4,5V/5A, 5V/4,5A, 9V/2A, 12V/1,5A
    • Lightning Kabel: 5V/2,4A
  • Ausgangsleistung des kabellosen Ladens: 5 W / 7,5 W / 10 W / 15 W
  • Material: ABS, feuerfestes PC
  • Abmessungen: 93 x 83,5 x 28 mm
  • Gewicht: 252 g
  • Schwarze Farbe
Weitere Suchbegriffe: powerbank 10000mah, usb akku
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,44*
€ 76,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,59*
€ 75,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,85*
€ 71,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,04*
€ 67,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,68*
€ 63,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,81*
€ 56,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.