Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ugreen Bluetooth 5.0 USB-A Adapter schwarz (CM390)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1_Ugreen Bluetooth 5.0 USB-A Adapter schwarz (CM390)
1_Ugreen Bluetooth 5.0 USB-A Adapter schwarz (CM390)
2_Ugreen Bluetooth 5.0 USB-A Adapter schwarz (CM390)
3_Ugreen Bluetooth 5.0 USB-A Adapter schwarz (CM390)
4_Ugreen Bluetooth 5.0 USB-A Adapter schwarz (CM390)
5_Ugreen Bluetooth 5.0 USB-A Adapter schwarz (CM390)
Ugreen Bluetooth 5.0 USB-A Adapter schwarz (CM390)
Artikel-Nr.:
     279-HU-136261
Hersteller:
     Ugreen
Herst.-Nr.:
     136261
EAN/GTIN:
     6957303806584
Suchbegriffe:
Adapter Bluetooth
Bluetooth Adapter
Bluetooth Dongle
Bluetooth Stick

Ugreen Bluetooth 5. 0 USB-A Adapter (Sender / Empfänger) schwarz (CM390)

Kompakter USB-Bluetooth-5. 0-Adapter. Dieses Miniaturgerät erweitert die Funktionalität Ihres Laptops oder Desktop-Computers mit drahtloser Bluetooth-Konnektivität. Damit können Sie viele Peripheriegeräte an Ihren Computer anschließen, z. B. drahtlose Mäuse und Tastaturen, Bluetooth-Lautsprecher und -Kopfhörer, Gamepads und Telefone für eine einfache Datenübertragung. Mit seiner Hilfe können Sie sich gleichzeitig mit mehreren Geräten verbinden. Die Reichweite eines solchen Geräts beträgt bis zu 30 m. Die Treiberinstallation ist erforderlich, damit das Gerät ordnungsgemäß funktioniert.

Kompatibilität:

Marke: Ugreen Modell: CM390 Bluetooth-Version: 5. 0 Reichweite: bis zu 30m Kompatibilität: Windows 7 Windows 8. 1 Windows 10 Windows11 Abmessungen: 53 x 24 x 13 mm
Weitere Suchbegriffe: adapter bluetooth
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.