Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dux Ducis Strap (Mixture II Version) Armband Apple Watch Ultra, SE, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 (49, 45, 44, 42 mm) geflochtenes Bandarmband blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dux Ducis Strap (Mixture II Version) Armband Apple Watch Ultra, SE, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 (49, 45, 44, 42 mm) geflochtenes Bandarmband blau
Dux Ducis Strap (Mixture II Version) Armband Apple Watch Ultra, SE, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 (49, 45, 44, 42 mm) geflochtenes Bandarmband blau
Dux Ducis Strap (Mixture II Version) Armband Apple Watch Ultra, SE, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 (49, 45, 44, 42 mm) geflochtenes Bandarmband blau
6934913035771
Dux Ducis Strap (Mixture II Version) Armband Apple Watch Ultra, SE, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 (49, 45, 44, 42 mm) geflochtenes Bandarmband blau
Dux Ducis Strap (Mixture II Version) Armband Apple Watch Ultra, SE, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 (49, 45, 44, 42 mm) geflochtenes Bandarmband blau
Dux Ducis Strap (Mixture II Version) Armband Apple Watch Ultra, SE, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 (49, 45, 44, 42 mm) geflochtenes Bandarmband blau
Artikel-Nr.:
     279-HU-120279
Hersteller:
     Dux Ducis
Herst.-Nr.:
     120279
EAN/GTIN:
     6934913035771
Suchbegriffe:
Apple Watch Armband
Bluetoothuhr-Ersatzarmband
Ersatz-Armband (Bluetooth-Uhr)
Smartwatch Armband

Apple Watch Ultra Nylon Band, SE, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 (49, 45, 44, 42 mm) Dux Ducis Mixture II Series Blue Band

Das Dux Ducis Mixture II Series Braided Band verleiht Ihrer Apple Watch Ultra, SE, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 (49, 45, 44, 42 mm) Stil. Das Armband ist mit viel Liebe zum Detail aus hochwertigem, hautfreundlichem Nylon gefertigt. Wichtig ist, dass das Armband extrem einfach und schnell angelegt wird.

Spezifikation:

  • Marke: Dux Ducis
  • Serie: Dux Ducis Apple Watch Strap (Mixture II Version)
  • Material: Nylon, Polyethylen (PE)
  • Kompatibilität:
    • Apple Watch 1 42 mm
    • Apple Watch 2 42 mm
    • Apple Watch 3 42 mm
    • Apple Watch 4 44 mm
    • Apple Watch 5 44 mm
    • Apple Watch 6 44 mm
    • Apple Watch 7 45 mm
    • Apple Watch 8 45 mm
    • Apple Watch SE 44 mm
    • Apple Watch Ultra 49 mm
  • Gerätemodellcode:
    • A1803
    • A1554
    • A1758
    • A1817
    • A1859
    • A1861
    • A1891
    • A1978
    • A1976
    • A2008
    • A2093
    • A2095
    • A2157
    • A2292
    • A2294
    • A2376
    • A2474
    • A2477
    • A2478
    • A2770
    • A2772
    • A2773
    • A2857
    • A2352
    • A2354
    • A2356
    • A2622
    • A2684
    • A2859
  • Blaue Farbe

Hauptmerkmale des Dux Ducis Armour Strap für Apple Watch Ultra, SE, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 (49, 45, 44, 42 mm):

  • Es sieht toll aus . Der Gürtel besteht aus einem spektakulären Geflecht
  • Das elegante, schlichte Design passt sowohl zum Sport- als auch zum Business-Stil
  • Angenehm zu tragen jeden Tag . Das Stirnband aus Nylongeflecht ist weich und flexibel
  • Sie können es an die Breite Ihres Handgelenks anpassen . Der Riemen ist verstellbar
  • Extrem einfache Montage . Zwei Züge reichen
Weitere Suchbegriffe: Uhrenarmband, uhrenarmband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,64*
€ 19,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,46*
€ 19,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.