Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dux Ducis Strap (Mixture II Version) Armband Apple Watch Ultra, SE, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 (49, 45, 44, 42 mm) geflochtenes Bandarmband Regenbogen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dux Ducis Strap (Mixture II Version) Armband Apple Watch Ultra, SE, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 (49, 45, 44, 42 mm) geflochtenes Bandarmband Regenbogen
Dux Ducis Strap (Mixture II Version) Armband Apple Watch Ultra, SE, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 (49, 45, 44, 42 mm) geflochtenes Bandarmband Regenbogen
Dux Ducis Strap (Mixture II Version) Armband Apple Watch Ultra, SE, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 (49, 45, 44, 42 mm) geflochtenes Bandarmband Regenbogen
6934913035757
Dux Ducis Strap (Mixture II Version) Armband Apple Watch Ultra, SE, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 (49, 45, 44, 42 mm) geflochtenes Bandarmband Regenbogen
Dux Ducis Strap (Mixture II Version) Armband Apple Watch Ultra, SE, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 (49, 45, 44, 42 mm) geflochtenes Bandarmband Regenbogen
Dux Ducis Strap (Mixture II Version) Armband Apple Watch Ultra, SE, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 (49, 45, 44, 42 mm) geflochtenes Bandarmband Regenbogen
Artikel-Nr.:
     279-HU-120277
Hersteller:
     Dux Ducis
Herst.-Nr.:
     120277
EAN/GTIN:
     6934913035757
Suchbegriffe:
Apple Watch Armband
Bluetoothuhr-Ersatzarmband
Ersatz-Armband (Bluetooth-Uhr)
Smartwatch Armband

Apple Watch Ultra Nylonband, SE, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 (49, 45, 44, 42 mm) Dux Ducis Mixture II Regenbogenband

Das elegante und bequeme geflochtene Armband der Dux Ducis Mixture II- Serie verleiht Ihrer Apple Watch Ultra, SE, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 (49, 45, 44, 42 mm) Stil. Der Riemen ist mit viel Liebe zum Detail aus hochwertigem, hautfreundlichem Nylon gefertigt. Wichtig ist, dass das Anlegen des Armbands äußerst einfach und schnell erfolgt.

Spezifikation:

  • Marke: Dux Ducis
  • Serie: Dux Ducis Apple Watch Armband (Mixture II Version)
  • Material: Nylon, Polyethylen (PE)
  • Kompatibilität:
    • Apple Watch 1 42mm
    • Apple Watch 2 42mm
    • Apple Watch 3 42mm
    • Apple Watch 4 44mm
    • Apple Watch 5 44mm
    • Apple Watch 6 44mm
    • Apple Watch 7 45mm
    • Apple Watch 8 45mm
    • Apple Watch SE 44 mm
    • Apple Watch Ultra 49 mm
  • Gerätemodellcode:
    • A1803
    • A1554
    • A1758
    • A1817
    • A1859
    • A1861
    • A1891
    • A1978
    • A1976
    • A2008
    • A2093
    • A2095
    • A2157
    • A2292
    • A2294
    • A2376
    • A2474
    • A2477
    • A2478
    • A2770
    • A2772
    • A2773
    • A2857
    • A2352
    • A2354
    • A2356
    • A2622
    • A2684
    • A2859
  • Farbe: Regenbogen

Hauptmerkmale des Dux Ducis Armor Strap für Apple Watch Ultra, SE, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 (49, 45, 44, 42 mm):

  • Es sieht toll aus . Der Gürtel besteht aus einem spektakulären Geflecht
  • Das elegante, schlichte Design passt sowohl zum Sport- als auch zum Business-Stil
  • Angenehm zu tragen jeden Tag . Das Stirnband aus Nylongeflecht ist weich und flexibel
  • Sie können es an die Breite Ihres Handgelenks anpassen . Der Riemen ist verstellbar
  • Extrem einfache Montage . Zwei Züge genügen
Weitere Suchbegriffe: Uhrenarmband, uhrenarmband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,74*
€ 19,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.