Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dux Ducis Armband (Armor-Version) Apple Watch Ultra, SE, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 (49, 45, 44, 42 mm) Silikon-Magnetband-Armband Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dux Ducis Armband (Armor-Version) Apple Watch Ultra, SE, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 (49, 45, 44, 42 mm) Silikon-Magnetband-Armband Blau
Dux Ducis Armband (Armor-Version) Apple Watch Ultra, SE, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 (49, 45, 44, 42 mm) Silikon-Magnetband-Armband Blau
Dux Ducis Armband (Armor-Version) Apple Watch Ultra, SE, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 (49, 45, 44, 42 mm) Silikon-Magnetband-Armband Blau
6934913035450
Dux Ducis Armband (Armor-Version) Apple Watch Ultra, SE, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 (49, 45, 44, 42 mm) Silikon-Magnetband-Armband Blau
Dux Ducis Armband (Armor-Version) Apple Watch Ultra, SE, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 (49, 45, 44, 42 mm) Silikon-Magnetband-Armband Blau
Dux Ducis Armband (Armor-Version) Apple Watch Ultra, SE, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 (49, 45, 44, 42 mm) Silikon-Magnetband-Armband Blau
Artikel-Nr.:
     279-HU-108322
Hersteller:
     Dux Ducis
Herst.-Nr.:
     108322
EAN/GTIN:
     6934913035450
Suchbegriffe:
Apple Watch Armband
Magnetband
Magnetfolien-Streifen
Magnetisches Band

Magnetisches Apple Watch Ultra, SE, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 (49, 45, 44, 42 mm) Serie Dux Ducis Armour Strap Blue Band

Gestalten Sie Ihre Apple Watch Ultra, SE, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 (49, 45, 44, 42 mm)! Das elegante und bequeme Magnetband aus der Dux Ducis Armor Strap- Serie passt sowohl ins Büro als auch auf Sportreisen. Der Gürtel wurde mit außergewöhnlicher Liebe zum Detail hergestellt. Weich und bequem, kann frei eingestellt werden. Das Magnetband lässt sich ganz einfach anlegen - nur zwei Handgriffe und fertig. Im Inneren des Armbands eingebettete starke Magnete halten die Uhr am Handgelenk.

Spezifikation:

  • Marke: Dux Ducis
  • Serie: Dux Ducis Apple Watch Strap (Rüstungsversion)
  • Material: Silikon, Metall
  • Kompatibilität:
    • Apple Watch 1 42 mm
    • Apple Watch 2 42 mm
    • Apple Watch 3 42 mm
    • Apple Watch 4 44 mm
    • Apple Watch 5 44 mm
    • Apple Watch 6 44 mm
    • Apple Watch 7 45 mm
    • Apple Watch 8 45 mm
    • Apple Watch SE 44 mm
    • Apple Watch Ultra 49 mm
  • Gerätemodellcode:
    • A1803
    • A1554
    • A1758
    • A1817
    • A1859
    • A1861
    • A1891
    • A1978
    • A1976
    • A2008
    • A2093
    • A2095
    • A2157
    • A2292
    • A2294
    • A2376
    • A2474
    • A2477
    • A2478
    • A2770
    • A2772
    • A2773
    • A2857
    • A2352
    • A2354
    • A2356
    • A2622
    • A2684
    • A2859
  • Blaue Farbe

Hauptmerkmale des Dux Ducis Armour Strap für Apple Watch Ultra, SE, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 (49, 45, 44, 42 mm):

  • Macht eine tolle Dekoration für Ihre Apple Watch Ultra, SE, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 (49, 45, 44, 42 mm)
  • Sehr bequem, aus elastischem Material, das Band ist hautfreundlich
  • Ein weiches und bequemes Band, das auch beim ganztägigen Tragen nicht schmerzt
  • Einfach anzubringen - auf den Umschlag stecken und befestigen. Bereit!
  • Das elegante, schlichte Design passt sowohl zum Sport- als auch zum Business-Stil
  • Es liegt gut am Handgelenk. Dank des Magnetverschlusses können Sie das Band frei an Ihre Hand anpassen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,34*
€ 34,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,18*
€ 34,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,64*
€ 32,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,70*
€ 31,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,35*
€ 30,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,18*
€ 25,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.