Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nillkin Synthetic Fiber S Case iPhone 14 Plus Hülle mit Kameraabdeckung, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nillkin Synthetic Fiber S Case iPhone 14 Plus Hülle mit Kameraabdeckung, schwarz
Nillkin Synthetic Fiber S Case iPhone 14 Plus Hülle mit Kameraabdeckung, schwarz
Nillkin Synthetic Fiber S Case iPhone 14 Plus Hülle mit Kameraabdeckung, schwarz
6902048249790
Nillkin Synthetic Fiber S Case iPhone 14 Plus Hülle mit Kameraabdeckung, schwarz
Nillkin Synthetic Fiber S Case iPhone 14 Plus Hülle mit Kameraabdeckung, schwarz
Nillkin Synthetic Fiber S Case iPhone 14 Plus Hülle mit Kameraabdeckung, schwarz
Artikel-Nr.:
     279-HU-108242
Hersteller:
     Nillkin
Herst.-Nr.:
     108242
EAN/GTIN:
     6902048249790
Suchbegriffe:
Kamera-Abdeckung
Kameraabdeckung
Kameragehäuse
Kameraschutzgehäuse

Nillkin Synthetikfaser-S-Gehäuse, Kamera-Abdeckung, Telefonabdeckung

Die Synthetic Fiber S Case-Serie von Nillkin ist eine sehr langlebige Hülle, die Ihr Telefon vor ernsthaften Schäden schützen kann, wenn es auf den Boden fällt. Beim Kauf eines neuen Telefons lohnt sich der Kauf einer guten Hülle, vor allem dann, wenn man sich für ein Top-Preis-Gerät entschieden hat. Eine unvorsichtige Bewegung reicht aus, damit das Telefon zu Boden fällt. Bei einem Smartphone mit einer Hülle, insbesondere dem Nillkin Synthetic Fibre S Case, ist die Chance, einen solchen Unfall unbeschadet zu überstehen, deutlich größer. Das Gehäuse verfügt außerdem über eine Schiebeabdeckung für die Rückkamera. Dank der Abdeckung ist das Kameraglas vor Kratzern geschützt. Ein zusätzlicher Vorteil entsteht auch für Menschen, die Wert auf Privatsphäre und Sicherheit ihrer Daten legen. Die abgedeckte Kamera verhindert den Zugriff auf die Videoaufzeichnung, wenn jemand Fernzugriff auf das Telefon erhält und die Ansicht der Hauptkamera einschaltet.

Die wichtigsten Features

  • Der Kameradeckel schützt die Objektive vor Beschädigungen
  • Bietet hervorragenden Schutz vor Beschädigungen
  • Eine Schicht, die als Luftpolster fungiert
  • Anti-Rutsch-Material
  • Kameraobjektivschutz
  • Löcher für Kabelstecker und Tasten präzise ausschneiden

Schutz der Rückfahrkamera

Auf der Rückseite des Gehäuses befindet sich eine verschiebbare Kameraabdeckung. Schützt das Kameraglas im täglichen Gebrauch vor Kratzern. Wenn Sie ein Video aufnehmen oder ein Foto aufnehmen müssen, schieben Sie einfach die Abdeckung, um das Objektiv freizulegen.

Effektiver Telefonschutz in jeder Situation

Das Super Frosted Shield Pro Gehäuse ist ein Zubehör für besondere Aufgaben. Egal wie intensiv Sie Ihr Telefon nutzen, es bietet Ihnen in jeder Situation umfassenden Schutz vor Schäden. Die Verwendung von zwei Materialien – flexibles TPU und solides PC – sorgt dafür, dass jede Oberfläche Ihres Geräts angemessen geschützt ist. Die Ecken wirken wie ein Airbag – sie absorbieren Stürze auch aus großer Höhe.

Schutz der Linsen vor Kratzern

Kameraobjektive werden oft zerkratzt, was die Qualität der aufgenommenen Fotos beeinträchtigt. Das Gehäuse verwendet verstärkte Kanten um diese Elemente herum. Sie schützen die Linsen effektiv vor Kratzern und trennen sie von der Oberfläche, auf der Sie das Telefon platzieren.

Angenehmes, rutschfestes Material

Durch die Verwendung einer Anti-Rutsch-Beschichtung kann Ihnen das Telefon nicht aus der Hand fallen oder vom Schreibtisch rutschen. Darüber hinaus gewährleistet dieses Material einen hohen Bedienkomfort und ist hautfreundlich.

Löcher für Dübel präzise ausschneiden

Um den vollen Komfort bei der Nutzung des Telefons zu gewährleisten und einen wirksamen Schutz der Stellen zu gewährleisten, die am meisten Beschädigungen ausgesetzt sind, wurden alle Löcher rund um die Stecker sehr präzise geschnitten.

Perfekte Ausschnitte

Das Gehäuse verfügt über präzise ausgeschnittene Löcher für Kamera, Lautsprecher und Ladestecker. Alles ist genau auf ein bestimmtes Telefonmodell zugeschnitten.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,89*
€ 40,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,63*
€ 40,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,87*
€ 37,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,75*
€ 36,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,61*
€ 34,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,30*
€ 28,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.