Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nillkin Super Frosted Shield Pro Hülle für iPhone 14 Pro Max Rückseite schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nillkin Super Frosted Shield Pro Hülle für iPhone 14 Pro Max Rückseite schwarz
Nillkin Super Frosted Shield Pro Hülle für iPhone 14 Pro Max Rückseite schwarz
Nillkin Super Frosted Shield Pro Hülle für iPhone 14 Pro Max Rückseite schwarz
6902048248175
Nillkin Super Frosted Shield Pro Hülle für iPhone 14 Pro Max Rückseite schwarz
Nillkin Super Frosted Shield Pro Hülle für iPhone 14 Pro Max Rückseite schwarz
Nillkin Super Frosted Shield Pro Hülle für iPhone 14 Pro Max Rückseite schwarz
Artikel-Nr.:
     279-HU-108184
Hersteller:
     Nillkin
Herst.-Nr.:
     108184
EAN/GTIN:
     6902048248175
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Smartphone Cover

Nillkin Super Frosted Shield Pro verstärkte Handyhülle

Die Hülle der Super Frosted Shield Pro- Serie von Nillkin ist eine sehr robuste Hülle, die Ihr Telefon vor ernsthaften Schäden schützen kann, wenn es auf den Boden fällt. Beim Kauf eines neuen Telefons lohnt sich der Kauf einer guten Hülle, vor allem dann, wenn man sich für ein Top-Preis-Gerät entschieden hat. Eine unvorsichtige Bewegung reicht aus, damit das Telefon zu Boden fällt. Bei einem Smartphone mit Hülle, insbesondere dem Nillkin Super Frosted Shield Pro, ist die Chance, einen solchen Unfall unbeschadet zu überstehen, deutlich größer.

Die Hülle besteht aus einem flexiblen TPU-Rahmen und einer starren PC-Rückseite. Der Rahmen erleichtert das Aufsetzen der Hülle auf Ihr Telefon und die Rückseite versteift die gesamte Struktur. Die Ecken sind so geformt, dass sie wie Stoßstangen in einem Auto wirken und Aufprallenergie absorbieren. Erhöhte Kanten rund um die Rückkamera und den Bildschirm trennen diese Elemente von der Oberfläche, wo sie zerkratzt werden könnten.

Die wichtigsten Features

  • Bietet hervorragenden Schutz vor Beschädigungen
  • Eine Schicht, die als Luftpolster fungiert
  • Anti-Rutsch-Material
  • Kameraobjektivschutz
  • Löcher für Kabelstecker und Tasten präzise ausschneiden

Effektiver Telefonschutz in jeder Situation

Das Super Frosted Shield Pro Gehäuse ist ein Zubehör für besondere Aufgaben. Egal wie intensiv Sie Ihr Telefon nutzen, es bietet Ihnen in jeder Situation umfassenden Schutz vor Schäden. Die Verwendung von zwei Materialien – flexibles TPU und solides PC – sorgt dafür, dass jede Oberfläche Ihres Geräts angemessen geschützt ist. Die Ecken wirken wie ein Airbag – sie absorbieren Stürze auch aus großer Höhe.

Schutz der Linsen vor Kratzern

Kameraobjektive werden oft zerkratzt, was die Qualität der aufgenommenen Fotos beeinträchtigt. Das Gehäuse verwendet verstärkte Kanten um diese Elemente herum. Sie schützen die Linsen effektiv vor Kratzern und trennen sie von der Oberfläche, auf der Sie das Telefon platzieren.

Angenehmes, rutschfestes Material

Durch die Verwendung einer Anti-Rutsch-Beschichtung kann Ihnen das Telefon nicht aus der Hand fallen oder vom Schreibtisch rutschen. Darüber hinaus gewährleistet dieses Material einen hohen Bedienkomfort und ist hautfreundlich.

Löcher für Dübel präzise ausschneiden

Um den vollen Komfort bei der Nutzung des Telefons zu gewährleisten und einen wirksamen Schutz der Stellen zu gewährleisten, die am meisten Beschädigungen ausgesetzt sind, wurden alle Löcher rund um die Stecker sehr präzise geschnitten.

Perfekte Ausschnitte

Das Gehäuse verfügt über präzise ausgeschnittene Löcher für Kamera, Lautsprecher und Ladestecker. Alles ist genau auf ein bestimmtes Telefonmodell zugeschnitten.

Unterstützung für kabelloses Laden

Die Abdeckung enthält keine Metallelemente. Sie können das kabellose Qi-Ladegerät sicher verwenden, ohne die Hülle entfernen zu müssen.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,03*
€ 27,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,83*
€ 27,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,93*
€ 26,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,00*
€ 24,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,55*
€ 23,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,37*
€ 19,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.