Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acefast 15W Qi Wireless Charger für iPhone (mit MagSafe) und Apple AirPods Ständerhalter Magnethalter grau (E6 grau)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acefast 15W Qi Wireless Charger für iPhone (mit MagSafe) und Apple AirPods Ständerhalter Magnethalter grau (E6 grau)
Acefast 15W Qi Wireless Charger für iPhone (mit MagSafe) und Apple AirPods Ständerhalter Magnethalter grau (E6 grau)
Acefast 15W Qi Wireless Charger für iPhone (mit MagSafe) und Apple AirPods Ständerhalter Magnethalter grau (E6 grau)
6974316281535
Acefast 15W Qi Wireless Charger für iPhone (mit MagSafe) und Apple AirPods Ständerhalter Magnethalter grau (E6 grau)
Acefast 15W Qi Wireless Charger für iPhone (mit MagSafe) und Apple AirPods Ständerhalter Magnethalter grau (E6 grau)
Acefast 15W Qi Wireless Charger für iPhone (mit MagSafe) und Apple AirPods Ständerhalter Magnethalter grau (E6 grau)
Artikel-Nr.:
     279-HU-106201
Hersteller:
     Acefast
Herst.-Nr.:
     106201
EAN/GTIN:
     6974316281535
Suchbegriffe:
Ladekissen
induktive Ladestation
kabellose Ladestation
induktive ladestation 15w

Qi Acefast kabelloses Ladegerät mit Leistung bis zu 15W für iPhone (mit MagSafe) und Apple AirPods Kopfhörer – Ständer, Ständer, Magnethalterung – grau (E6 grau)

Stylische Station zum kabellosen Laden von zwei Geräten gleichzeitig - Smartphones und Kopfhörer. Es ist mit Telefonen kompatibel, die die MagSafe-Technologie unterstützen , einschließlich der iPhone 12-Serie und höher. Das Set enthält auch ein Silikonpad, damit Sie das andere Telefon auf das kabellose Ladegerät legen können.

Spezifikation:

  • Marke: Acefast
  • Modell: E6 Desktop-Zwei-in-Eins-Ladestation für kabelloses Laden
  • Ladestrom: Smartphone - bis zu 15 W; Kopfhörer - bis zu 7,5 W
  • Kompatibilität: iPhone 12-Serie und höher; Kabellose TWS-Kopfhörer
  • Anschlüsse: 1 x USB Typ C (Eingang)
  • Material: ABS, Aluminiumlegierung.
  • Abmessungen: 168 x 98 x 98 mm
  • Gewicht: 216 g

Die Hauptvorteile des Acefast E6 Ladegeräts:

  • Es kann zwei Geräte gleichzeitig drahtlos aufladen . Das spart Platz und Zeit!
  • Es unterstützt vertikales oder horizontales Laden , sodass Sie während des Ladevorgangs bequem Filme ansehen oder im Internet surfen können
  • Es verfügt über ein integriertes mehrstufiges Sicherheitssystem . Bietet Schutz vor Überspannung, Kurzschluss, Überlast, Überladung
  • Freundlich für Telefone in einer Hülle und mit MagSafe-Technologie . Sie müssen die Telefonhülle vor jedem Aufladen nicht entfernen (unterstützt keine Hüllen mit Metall- oder Magnetelementen, die das kabellose Aufladen stören könnten)
  • Das durchdachte Design verhindert, dass das Ladegerät vom Tisch rutscht oder überhitzt . Das Gerät verfügt über Wärmeableitungslöcher und rutschfeste Pads

Weitere Suchbegriffe: induktive ladestation
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,39*
€ 86,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,90*
€ 84,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,84*
€ 79,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,97*
€ 76,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,49*
€ 64,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.