Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wohnmobil, Kleiderbügel klappbar, Zubehör für Kleiderschrank - Klappbügel Set2 Stück - hellblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wohnmobil, Kleiderbügel klappbar, Zubehör für Kleiderschrank - Klappbügel Set 2 Stück - hellblau
Wohnmobil, Kleiderbügel klappbar, Zubehör für Kleiderschrank - Klappbügel Set 2 Stück - hellblau
Wohnmobil, Kleiderbügel klappbar, Zubehör für Kleiderschrank - Klappbügel Set 2 Stück - hellblau
Wohnmobil, Kleiderbügel klappbar, Zubehör für Kleiderschrank - Klappbügel Set 2 Stück - hellblau
Wohnmobil, Kleiderbügel klappbar, Zubehör für Kleiderschrank - Klappbügel Set 2 Stück - hellblau
Wohnmobil, Kleiderbügel klappbar, Zubehör für Kleiderschrank - Klappbügel Set 2 Stück - hellblau
Artikel-Nr.:
     279-GS-58273
Hersteller:
     XiRRiX
Herst.-Nr.:
     58273
EAN/GTIN:
     4025372700088
Suchbegriffe:
Holzkleiderbügel
Kleiderbügel
Kleider-Schrank
Kleiderschrank
XiRRiX Kleiderbügel Wohnwagen Zubehör für Ihren Kleiderschrank Kleiderbügel Platzsparend ideal für Camping Reisebügel klappbar für Reisen oder Zuhause. Wohnmobil Wohnwagen Boot Kleiderbügel klappbar Klappbügel Set 2 Stück blau Diese klappbaren Kleiderbügel sind zum Aufhängen der Kleidung für unterwegs bestens geeignet. Ideal für die nächste Reise Hervorragend geeignet zum Aufhängen der Kleidung vor Ort. Passen in die festeingebauten WohnwagenWohnmobilschränke. Normale Kleiderblügel sind oft zu breit. Klappbar einfach zu transportieren superpraktisch Die klappbaren Kleiderbügel sind ideal für Wohnwagen Reisemobil Boote und erleichtern die Aufbewahrung der Kleidung auf Reisen Zusammengeklappt betragen die Abmessungen nur 140 x 80 x 12 mm wodurch sie überall einen passenden Lagerplatz für sie finden und einfach zu transportieren sind. Wenn die Kleiderbügel aufgeklappt sind haben sie die Maße 420 x 180 x 12 mm. Details PLATZSPATREND Der Kleiderbügel kann platzsparend zusammengeklappt werden so daß er in jeden Koffer oder Tasche passt. Ideal für Camping und Reisen PRAKTISCH Die klappbaren Kleiderbügel sind super leicht (28 g) ideal für kleine Schränke wie in festeingebaute Schränke im Wohnwagen oder Wohnmobil VIELSEITIG Geeignet für Kinder Baby oder Erwachsenen Kleidung Durch die klapp Funktion kann der Bügel kinderleicht auf die richtige Größe gebracht werden SICHERER HALT Das außergewöhnliche Design ermöglicht ein aufhängen Ihrer Kleidung ohne ein herunterrutschen vom Bügel. Hohe Tragfähigkeit Abmessungen aufegklappt 420 x 180 x 12 mm Abmessungen zusammengeklappt 140 x 80 x 12 mm Camping Kleiderbügel klappbar Set 2 Stück Einfach zu transportieren Material ABS (sehr widerstandsfähiger Kunststoff) langlebig und leicht Farbe Hellblau Verpackungsart Verkaufsverpackung S&G Communication GmbH ist nicht haftbar für direkt oder indirekt entstandene unmittelbare oder mittelbare Schäden Folgeschäden oder Verluste die durch ihre Produkte oder in Verbindung mit ihren Produkten entstehen.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,24*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.