Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XiRRiX Leder Herren Kreditkartenetui L1, 10,7 x 7,8 x 1,5 cm, mit Hosenkette , schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
XiRRiX Leder Herren Kreditkartenetui L1, 10,7 x 7,8 x 1,5 cm, mit Hosenkette , schwarz
XiRRiX Leder Herren Kreditkartenetui L1, 10,7 x 7,8 x 1,5 cm, mit Hosenkette , schwarz
XiRRiX Leder Herren Kreditkartenetui L1, 10,7 x 7,8 x 1,5 cm, mit Hosenkette , schwarz
XiRRiX Leder Herren Kreditkartenetui L1, 10,7 x 7,8 x 1,5 cm, mit Hosenkette , schwarz
XiRRiX Leder Herren Kreditkartenetui L1, 10,7 x 7,8 x 1,5 cm, mit Hosenkette , schwarz
XiRRiX Leder Herren Kreditkartenetui L1, 10,7 x 7,8 x 1,5 cm, mit Hosenkette , schwarz
Artikel-Nr.:
     279-GS-401906
Hersteller:
     XiRRiX
Herst.-Nr.:
     401906
EAN/GTIN:
     4025372674792
Suchbegriffe:
Kreditkartenetui
Visitenkarten-Etui
Visitenkartenetui
kreditkartenetui leder schwarz
XiRRiX Kartenetui Herren Leder L1 107 x 78 x 15 cm Druckknopf links Echtleder Kreditkartenetui aus Vollleder Karten Etui mit Hosenkette für Gürtelschlaufe passend für bis zu 6 Kreditkarten und wenige Geldscheine Farbe Schwarz Kann auch als Visitenkarten Etui genutzt werden auch super für die Reise Urlaub oder Festival Dieses Lederetui wurde per Hand gefertigt. Jede Tasche ist ein Unikat. Für dieses Kartenetui wurde natürlich gegerbt ohne Chromsalze. Ein Naturprodukt bitte beachten Sie dass die Oberfläche nicht 100% makelfrei sein kann wie eine menschliche Haut. Details Strapazierfähiges Kartenetui aus Rindsleder Handmade Kartenetui für Männer Jedes Kreditkartenetui ist ein Unikat für Leder Liebhaber Pflanzlich gegerbtes Leder ohne Chromsalze Etui besteht nur aus Leder KEIN Klebstoff Platz für bis zu 6 Karten Auch geeignet für wenige Geldscheine für Münzgeld ungeeignet Kette Länge 40 cm Zur Sicherung an der Gürtelschlaufe Ideal als Konzert Ausrüstung Produktmaß Kreditkartenetui geschlossen ca. 107 x 78 x 15 cm (B x H x T) (ohne Inhalt) Robust hochwertig uns sehr edel Lieferumfang KreditkartenEtui Verpackungsart Polybeutel S&G Communication GmbH ist nicht haftbar für direkt oder indirekt entstandene unmittelbare oder mittelbare Schäden Folgeschäden oder Verluste die durch ihre Produkte oder in Verbindung mit ihren Produkten entstehen.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,08*
€ 29,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,86*
€ 29,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,52*
€ 27,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,91*
€ 27,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,49*
€ 26,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.