Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Krusell Tasche Malmö Book Wallet 60559 für LG K7 - Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Krusell Tasche Malmö Book Wallet 60559 für LG K7 - Schwarz
Krusell Tasche Malmö Book Wallet 60559 für LG K7 - Schwarz
Krusell Tasche Malmö Book Wallet 60559 für LG K7 - Schwarz
Krusell Tasche Malmö Book Wallet 60559 für LG K7 - Schwarz
Artikel-Nr.:
     279-GS-394092
Hersteller:
     Krusell
Herst.-Nr.:
     394092
EAN/GTIN:
     7394090605591
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Smartphone Cover
Krusell Tasche Malmö Wallet Case 60559 für LG K7 Farbe Schwarz Details Passgenaue Aussparungen für direkten Zugriff auf alle Funktionen Kreditkartenfach Magnetverschluss Style BookCase Design Malmö Material strukturierte Kunststoff Oberfläche Das Wesentliche Wenn Sie auf ein optimales leistungsverhältnis Wert legen und einen idealen Schutz für Ihr Smartphone suchen dann ist das Krusell Malmö Folio Case für Sie die richtige Wahl. Für diese langlebige Smartphonehülle werden ausschließlich schadstoff und einwandfreie Materialien verwendet. Komfort Krusell Malmö Folio Case wurde speziell für Ihr Smartphone konzipiert und ist eine Kombination aus hochwertigen Materialien und sorgsamer Handarbeit. Passgenauigkeit Alle Funktionen und Anschlüsse Ihres Smartphone sind uneingeschränkt nutzbar ohne dass Sie es aus der Hülle nehmen müssen. Schutz Das exklusive Krusell Design sieht nicht nur gut aus sondern schützt auch Ihr Smartphone vor Schmutz und äußeren Einflüssen. Das Krusell Versprechen Krusell Produkte setzen bereits seit 1991 Maßstäbe hinsichtlich Passgenauigkeit Verarbeitung und Tragekomfort. Jede einzelne Tasche wird aufwendig in Handarbeit und unter Einhaltung der Rechte von Arbeitnehmern gemäß SA8000 Standard produziert um u.a Zwangs und Kinderarbeit auszuschließen. Lieferumfang Krusell Malmö Folio Case S&G Communication GmbH ist nicht haftbar für direkt oder indirekt entstandene unmittelbare oder mittelbare Schäden Folgeschäden oder Verluste die durch ihre Produkte oder in Verbindung mit ihren Produkten entstehen.
... > Book Wallet > für LG > K7
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Krusell
60351
ab € 2,47*
Zubehör
Krusell
76094
ab € 9,64*
Zubehör
Krusell
76100
ab € 9,64*
Zubehör
Krusell
76097
ab € 9,63*
Zubehör
Krusell
76104
ab € 9,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.