| |
|
| Artikel-Nr.: 279-GS-389938 Herst.-Nr.: 389938 EAN/GTIN: 7394090896395 |
| |
|
| | |
| Krusell BioCover 89639 für Apple iPhone* 4 iPhone 4S Farbe Türkis Umweltfreundlichkeit Weltweit erstes iPhone 4 4 S Hartschalencover aus Biokunstoff der rein auf Basis von nachwachsenden Rohstoffen erzeugt wird und nicht auf Erdöl basiert. Alle Verpackungskomponenten sind umweltfreundlich aus 100 % FSC zertifiziertem Papier und Bioplastik Kunststoff. Passgenauigkeit Krusell BioCover wurde speziell für das iPhone 4 4 S konzipiert. Komfort Alle Funktionen und Anschlüsse Ihres Apple iPhone 4 4 S sind uneingeschränkt nutzbar ohne dass sie es aus der Schale nehmen müssen. Die Schale zieht keinen Staub an und klebt nicht in der Hosentasche wie Silikon oder Gummicover. Zudem ist sie ultra leicht und wiegt nur 12 Gramm. Schutz Das exklusive Krusell Design sieht nicht nur gut aus sondern schützt auch Ihr Apple Iphone vor äußeren Einflüssen und Kratzern bei einer Dicke von nur 1 mm. Die zum Patent angemeldete Schnappbefestigung hält den Bildschirm fern von ebenen Flächen während das Gerät mit dem Display nach unten aufliegt. Das Krusell Versprechen Krusell Taschen setzen bereits seit 1991 Maßstäbe hinsichtlich Passgenauigkeit Verarbeitung und Tragekomfort. Jede einzelne Tasche wird aufwendig in Handarbeit produziert und einer permanenten Qualitätskontrolle unterzogen. Ausschließlich schadstoff und einwandfreie Materialien werden eingesetzt um höchsten Anforderungen gerecht zu werden. Lieferumfang Krusell Biocover * iPhone is a registered trademark of Apple Inc. S&G Communication GmbH ist nicht haftbar für direkt oder indirekt entstandene unmittelbare oder mittelbare Schäden Folgeschäden oder Verluste die durch ihre Produkte oder in Verbindung mit ihren Produkten entstehen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, smartphone hülle silikon, mobiltelefon hülle, schutzhülle iphone 4s |
| | |
| |