Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Krusell Kameratasche Avenyn 48173 - Echt Leder - mit Handschlaufe - Innenmaß: 95 x 60 x 26mm - Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Krusell Kameratasche Avenyn 48173 - Echt Leder - mit Handschlaufe - Innenmaß: 95 x 60 x 26mm - Weiß
Krusell Kameratasche Avenyn 48173 - Echt Leder - mit Handschlaufe - Innenmaß: 95 x 60 x 26mm - Weiß
Krusell Kameratasche Avenyn 48173 - Echt Leder - mit Handschlaufe - Innenmaß: 95 x 60 x 26mm - Weiß
Krusell Kameratasche Avenyn 48173 - Echt Leder - mit Handschlaufe - Innenmaß: 95 x 60 x 26mm - Weiß
Artikel-Nr.:
     279-GS-332017
Hersteller:
     Krusell
Herst.-Nr.:
     332017
EAN/GTIN:
     7394090481737
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Smartphone Cover
Krusell Kamertasche Avenyn 48173 aus echtem Leder inkl. Handschlaufe Farbe Weiß Hochwertig Ledertasche der Marke Krusell. Die Tasche bietet mit dem angenehm weichem Leden einen optimalen Schutz für Ihre Kamera egal ob am Gürtel getragen oder in der Handtasche. passend für alle Kameras Handys oder MP3 Player mit einer maximalen Größe von 95 x 60 x 26 mm z.B. für Agfaphoto DC735 DC830 BenQ DC T700 Canon Digital Ixus i Digital Ixus i5 Digital Ixus IIs Digital Ixus 55 Digital Ixus 60 Digital Ixus 65 Digital Ixus 70 Digital Ixus 75 Digital Ixus 80 IS Digital Ixus 800IS Digital Ixus 900Ti Digital Ixus 950IS Digital Ixus 700 Digital Ixus 750 Ixus 430 Digital Ixus 450 Digital Ixus 500 Digital Ixus IIs Ixus i5 Ixus i Ixus i7 zoom Digital Ixus 30 Ixus 40 Ixus 50 Ixus 55 Ixus 60 Digital Ixus 65 Ixus 70 Ixus 75 Digital Ixus 80 IS Ixus 85 IS Ixus 90 IS Ixus 130 IS Ixus 132 Ixus 135 Ixus 140 Ixus 145 Ixus 147 Ixus 155 Ixus 190 Ixus 850 IS Ixus 860 IS Ixus 870 IS Digital Ixus 950 IS PowerShoot A2200 PowerShoot A2300 PowerShoot A2400 IS PowerShoot A2500 PowerShoot A2600 PowerShoot A3200 IS PowerShoot A3200 IS PowerShoot A3300 IS PowerShoot A3400 IS PowerShoot A3500 PowerShoot A3500 IS PowerShoot A4000 IS PowerShoot A4050 IS Casio EXILIM Card EXS500 Card EXS600 EXS600D EXS880 EXILIM EXZ10 EXZ110 EXZ120 EXILIM EXZ5 EXZ8 EXZ11 EXZ12 Digital Ixus 800IS EXZ20 EXZ21 EXZ60 EXZ65 EXZ70 EXZ75 EXZ77 EXZ80 EXZ85 EXILIM EXZ100 EXZ200 EXZ500 EXZ600 EXZ700 EXZ750 EXZ850 EXZ1000 EXZ1050 EXZ1080 EXZ1200 HiZoom EXV7 Exilim HiZoom EXV8 Fuji FinePix F455 FinePix F460 FinePix F470 FinePix JX370 FinePix JX400 FinePix JX420 FinePix Z1 FinePix Z100fd FinePix Z10fd FinePix Z3 FinePix Z5fd Jenoptik JD 7.0 z3 Kodak EasyShare V530 KonicaMinolta Dimage X60 Maginon Slimline X5 Slimline X50 Slimline X6 Slimline X60 Medion Life E44032 (MD 86717) Life P42001 (MD85919) Life P44003 (MD86777) Minox Digitalkamera DC 1422 Nikon Coolpix S710 Coolpix S700 Coolpix S6200 Coolpix S610 Coolpix S600 Coolpix S560 Coolpix S550 Coolpix S520 Coolpix S510 Coolpix S500 Coolpix S210 Coolpix S200 Coolpix S52 Coolpix S51 Coolpix S50c Coolpix S1 Coolpix S2 Coolpix S3 Coolpix S5 Coolpix S9 Olympus FE280 FE230 FE190 Panasonic DMCFX500 DMCFX55 DMCFX37 DMCFX35 DMCFX33 DMCFX30 DMCFX01 DMCFX3 DMCFX07 DMCFX10 DMCFX12 DMCFS3 DMCFS5 DMCFS20 Pentax Optio S10 Optio V10 Rollei Compactline 412 Samsung Digimax i5 i8 L200 L201 L210 L100 L110 M100 NV100HD NV4 NV9 NV40 NV30 Sony DSCT700 DSCT500 DSCT300 DSCT200 DSCT100 DSCT77 DSCT30 DSCT25 DSCT20 DSCT10 DSCT9 DSCT5 TSCT2 DSCW110 DSCW120 DSCW130 DSCW70 DSCW80 DSCW85 DSCW90 DSCW50 DSCW55 DSCW30 DSCW35 DSCW40 DSCWX100 DSCWX150 DSCWX200 DSCWX300 HDRHS50 HDRHZ1 sowie diverse Modelle anderer Hersteller (Größe einfach nachmessen) Lieferumfang Krusell Avenyn Tasche Handschlaufe S&G Communication GmbH ist nicht haftbar für direkt oder indirekt entstandene unmittelbare oder mittelbare Schäden Folgeschäden oder Verluste die durch ihre Produkte oder in Verbindung mit ihren Produkten entstehen.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,91*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.