Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auto Fahrrad elastischer Gepäckspanner 40cm Gummi Expander - Ø 8 mm - blau - TÜV/ GS geprüft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auto Fahrrad elastischer Gepäckspanner 40cm Gummi Expander - Ø 8 mm - blau - TÜV/ GS geprüft
Auto Fahrrad elastischer Gepäckspanner 40cm Gummi Expander - Ø 8 mm - blau - TÜV/ GS geprüft
Auto Fahrrad elastischer Gepäckspanner 40cm Gummi Expander - Ø 8 mm - blau - TÜV/ GS geprüft
Artikel-Nr.:
     279-GS-324364
Hersteller:
     S&G
Herst.-Nr.:
     324364
EAN/GTIN:
     4025372701825
Suchbegriffe:
Gepäckspanner
gepäckspanner 40 cm
gepäckspanner
gepäckspanner 8mm
Auto Fahrrad elastischer Gepäckspanner Gepäckgurt mit Haken Gummi Expander 40 cm - Ø 8 mm - blau/ weiß/ rot - TÜV/ GS geprüft Mit dem Gepäckspanner kann sich Gepäck im Kofferraum des Fahrzeugs während der Fahrt nicht bewegen. Mit Gepäckspanner können Sie das Gepäck einfach befestigen und auch etwas im Haus oder auf dem Anhänger, Fahrrad, Motorrad, Boot befestigen. Technische Daten: Farbe Expander: blau/weiß/rot Farbe der Haken: schwarz Material Expander: Polyester, Elasthan Material Haken: Kunststoff Länge: 40 cm Dicke: 8 mm Anzahl der Haken: 2 Zurrkraft max. 70 N = ca. 7 kg TÜV / GS geprüft Verpackungsart: Verkaufsverpackung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,94*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.