Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spanngurt Zurrgurt mit Ratsche & Haken - 700 x 3,8 cm - für Lasten bis 1000 kg - Farbe: blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spanngurt Zurrgurt mit Ratsche & Haken - 700 x 3,8 cm - für Lasten bis 1000 kg - Farbe: blau
Spanngurt Zurrgurt mit Ratsche & Haken - 700 x 3,8 cm - für Lasten bis 1000 kg - Farbe: blau
Artikel-Nr.:
     279-GS-324342
Hersteller:
     S&G
Herst.-Nr.:
     324342
EAN/GTIN:
     4025372701634
Suchbegriffe:
Ratschenzurrgurt
Sicherungsgurte
Spanngurte
Umreifungsgurt
Spanngurt Zurrgurt mit Ratsche & Haken 700 x 38 cm für Lasten bis 1000 kg Farbe blau Befestigen Sie Ihre Ladung sicher mit diesem Zurrgurt. Ein Zurrgurt mit 7 Meter Länge und 38 mm Breite mit Ratsche. Mit Haken an jedem Ende zur einfachen Befestigung. Maximal belastbar bis maximal 1000 kg. Mit der Ratsche können Sie den Riemen leicht spannen ohne selbst viel Kraft aufwenden zu müssen. Nicht zum Heben verwenden. Wird einzeln mit TÜV GSGütesiegel geliefert. Andere Anwedungsmglichkeiten geeignet für Anhänger Fahrrad LKW Transporter Details Farbe blau Material 100% Polyester Länge 7 Meter Breite 38 mm Geeignet für Lasten bis 1000 kg Ausführung mit Ratsche Ausführung mit 2 Haken Verpackungsart Verkaufsverpackung S&G Communication GmbH ist nicht haftbar für direkt oder indirekt entstandene unmittelbare oder mittelbare Schäden Folgeschäden oder Verluste die durch ihre Produkte oder in Verbindung mit ihren Produkten entstehen.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,34*
€ 34,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,11*
€ 34,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,60*
€ 32,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,93*
€ 32,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,05*
€ 31,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,58*
€ 25,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.